Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleberollenanfeuchter, manuell, für Bandbreite bis 80 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kleberollenanfeuchter
Kleberollenanfeuchter
Kleberollenanfeuchter
Artikel-Nr.:
     103-570157
Hersteller:
     HADE Heinrich Dornseifer
Herst.-Nr.:
     1235000
EAN/GTIN:
     4260270822092
Suchbegriffe:
570157 49
Anleimmaschine
Anleimmaschinen
Klebestreifengeber
Kleberollenanfeuchter, manuell, für Bandbreite bis 80 mm.

Gleichmäßige Befeuchtung über Pinsel und Wassertank. Einfach ziehen, befeuchten und abreißen. Starker, sicherer und optisch ansprechender Verschluss.

Nur für unverstärkte und gitterverstärkte Nassklebebänder, nicht für aufgelegte Fäden (z.B. 2-fach oder 3-fach verstärkt). Für Bandlänge 183 m.
Weitere Informationen:
Für Bandbreite:
80 mm
Farbe:
grau
Länge:
368 mm
Breite:
152 mm
Höhe:
152 mm
Produkttyp:
Kleberollenanfeuchter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 201,46*
€ 253,08*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 212,93*
€ 261,10*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 253,08*
€ 301,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 242,87*
€ 289,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 240,44*
€ 286,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 235,63*
€ 280,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 231,01*
€ 274,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 201,46*
€ 239,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.