Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Großfachsteckregal mit Stahlblechböden, Tiefe 400 mm, Anbauregal, HxB 2522 x 1525 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Großfachsteckregal mit Stahlblechböden
Großfachsteckregal mit Stahlblechböden
Großfachsteckregal mit Stahlblechböden
Artikel-Nr.:
     103-570921
Hersteller:
     Trestles a.s.
Herst.-Nr.:
     RTCLG-IUe-4015/7-2500p
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Lagerregal Metallplatte
Lagerregal Stahlpaneele
Großfachsteckregal mit Stahlblechböden, Tiefe 400 mm, Anbauregal, HxB 2522 x 1525 mm.

Optimales Preis-Leistungsverhältnis. In hochwertiger Kunststoffbeschichtung. Sehr gute Raumausnutzung durch fünf verschiedene Fachbodentiefen und vier Regalhöhen. Ideal für Lager, Büro, Archiv, Werkstatt. Fachboden-Verstellraster 75 mm. Schnelle und einfache Steckmontage.

Schrauben und Dübel für die Fußplatten bauseits. Bitte auch unsere Aufbau- und Montageanleitung beachten.

Außenbreite Grundregal 1550 mm Anbauregal 1525 mm Innenbreite Außenbreite - 100 mm Gesamthöhe Regalhöhe + 1 mm verzinkte Fußplatte (98 x 51 mm) Wenn die Höhe des Regals mehr als das 5-fache seiner Tiefe beträgt, muss das Regal mit geeigneten Boden- oder Wandbefestigungen gegen Kippen gesichert werden.

Die Traglastwerte gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung. Zusätzliche Fachböden sind bei Einhaltung der angegebenen max. Feldlast möglich.
Weitere Informationen:
Ständerfarbe:
blaugrau RAL 7031
Regalhöhe:
2522 mm
Regalausführung:
einseitig
Regalart:
Anbauregal
Material:
Stahl
Konstruktion:
gesteckt
Höhenverstellraster Böden:
75 mm
Gesamttiefe:
400 mm
Gesamtbreite:
1525 mm
Weitere Suchbegriffe: Metallplatte Lagerregal, Stahlpaneele Lagerregal, Steck-Regal, Steckregal, Breitfachregal, Großfachregal, Weitspannregal, Weitspannsteckregal, großfachregal ar, lagerregal metallplatte, weitspannregal 40cm tiefe, 570921 49, Fachbodenregal, Fachbodenregale, Industrieregal, Industrieregale, Lagerregal, Lagerregale, Metallregal, Metallregale, Regal, Regale, Stahlregal, Stahlregale, Steckregale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 251,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 319,61*
€ 380,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 309,53*
€ 368,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 306,44*
€ 364,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 289,81*
€ 344,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 284,52*
€ 338,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 251,86*
€ 299,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.