Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lithium-Ionen-Akku, 6,0 Ah, 36 V.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lithium-Ionen-Akku
Lithium-Ionen-Akku
Artikel-Nr.:
     103-571101
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     2.042-022.0
EAN/GTIN:
     4054278636009
Suchbegriffe:
Akku-Rasentrimmer
Akku-Turbotrimmer
Akkurasentrimmer
Kärcher-Zubehör
Lithium-Ionen-Akku, 6,0 Ah, 36 V.

Innovative Real Time Technology. Strahlwassergeschützt nach IPX5 daher sicherer Schutz bei Anwendungen mit Strahlwasser. Leistungsstarke Lithium-Ionen-Zellen. Akkugehäuse besonders stoßfest und robust.

Das integrierte LCD-Display zeigt jederzeit Restlaufzeit, Restladezeit und Ladezustand an. Der Kärcher Battery Power+ 36-V-Lithium-Ionen-Akku für die 36-V-Geräte unserer Akkuplattform überzeugt nicht nur mit extremer Leistungsstärke und dank 6 Ah Kapazität mit sehr langer Laufzeit, sondern verfügt darüber hinaus über umfangreiche zusätzliche Ausstattungs- und Sicherheitsmerkmale. Beispielsweise garantiert ein effizientes Temperaturmanagement einen sicheren Wärmehaushalt des Akkus, sodass jederzeit die maximale Leistung sicher abgegeben wird. Das sehr robuste und stoßfeste Gehäuse bewahrt den Akku effektiv vor Einwirkungen von außen und nach IPX5 auch vor Spritzwasser. Dazu gewährleistet es auch ein einfaches, sicheres Handling. Die integrierte Spannungsüberwachung sowie ein Überstromschutz verhindern Schäden der Zellen durch Überspannung, Tiefenentladung und Überströme. Innovative Real Time Technology ermöglicht dem Anwender zu jedem Zeitpunkt, exakte Werte zu Restlaufzeit, Ladezeit und Ladezustand über ein übersichtliches LCD-Display abzulesen.
Weitere Informationen:
Akku-Ausführung:
Lithium-Ionen-Akku (Li-Ion)
Akkukapazität:
6 Ah
Spannung:
36 V
Höhe:
118 mm
Breite:
88 mm
Tiefe:
133 mm
Weitere Suchbegriffe: Benzin-Rasentrimmer, Benzinrasentrimmer, Motorsense, Motortrimmer, Akku für Werkzeug, Ersatzakku für Werkzeug, Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, ersatzakku für werkzeug 36v, akku für werkzeug, ersatzakkus für werkzeug 6 ah, Kärcher, 571101 49, Akku, Akkumulator, Akkus, liion, li-ion, liion akku, Lithiumionen Akku, Lithium-Ionen-Akku, Lithium-Ionen-Akkus, Zubehör, Zubehöre
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 186,43*
€ 204,35*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 187,67*
€ 205,35*
Frei Haus
ab € 188,05*
€ 206,37*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 185,96*
€ 207,47*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 198,36*
€ 216,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 207,47*
€ 246,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 202,48*
€ 240,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 200,45*
€ 238,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,83*
€ 236,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 197,57*
€ 235,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 185,96*
€ 221,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kärcher
2.445-054.0
ab € 89,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.