Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Behälter
>
Leuchtstoffröhren-Sammelbehälter
>
Artikel
Leuchtstoffröhren-Box, feuerverzinkt, Volumen 900 l, 1100 Stk Ø 25 mm / 500 Stk Ø 37 mm, LxBxH 1700 x 770 x 975 mm.
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
103-571144
Hersteller:
Eurokraft
Herst.-Nr.:
571144
EAN/GTIN:
4052462010925
Suchbegriffe:
Leuchtstoffröhren-Box
Leuchtstoffröhren-Sammelbehälter
Leuchtstoffröhrenbox
Leuchtstoffröhrensammelbehälter
Leuchtstoffröhren-Box, feuerverzinkt, Volumen 900 l, 1100 Stk Ø 25 mm / 500 Stk Ø 37 mm, LxBxH 1700 x 770 x 975 mm.
Stabile Stahlbehälter zum sicheren Sammeln und Transport von gebrauchten Leuchtstoffröhren. Getestet und konform nach ADR/RID 1.1.3.10 c), Prüfbescheinigung der SNCH. Unterfahrbar - für einfachen Transport mit Gabelstapler oder Hubwagen.
Behälter zur Sammlung und zum Transport von gebrauchten Leuchtstoffröhren - getestet und konform nach ADR/RID 1.1.3.10 c). Stabile Konstruktion komplett aus verzinktem Stahlblech . Unterfahrhöhe 100 mm für Gabelhubwagen und Gabelstapler. Stabile Stapelecken mit Kranösen. Abschließbar. 3-fach stapelbar. Aufstellung innen oder im überdachten, geschützten Außenbereich. Für ca. 1100 Stück Leuchtstoffröhren Ø 25 mm oder ca. 500 Stück Leuchtstoffröhren Ø 37 mm. Frontseitige Tür und Deckel verzinkt.
Weitere Informationen:
Volumen:
900 Liter
Länge:
1700 mm
Breite:
770 mm
Höhe:
975 mm
Gewicht:
160 kg
Farbe:
feuerverzinkt
... >
Lager 103
>
Lager 103
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Stapel-Kasten
,
Stapelkasten
,
Stapeltransportkasten
,
Transportstapelkasten
,
stapel-kasten verzinkt
,
stapel kasten
,
stapel-kästen stahlblech
,
eurokraft pro
,
571144 49
,
Behälter
,
Behälter stapelbar
,
Gefahrstoffbehälter
,
Gefahrstofflagerung
,
Gefahrstofflagerungen
,
Lagerbehälter
,
Lagerbehälter für Leuchtstoffröhren
,
Leuchtstoffröhre
,
Leuchtstoffröhren
,
Leuchtstoffröhren-Handling
,
Leuchtstoffröhren-Lagerbehälter
,
Leuchtstoffröhren-Transportbehälter
,
Leuchtstoffrohr-Handling
,
Sammelbehälter
,
Stapelbare Behälter
,
Stapelbehälter
,
Transportbehälter
,
Transportbehälter für Leuchtstoffröhren
Angebote
(7)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 2102
35 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.023,37*
€ 1.132,76*
Lager 103
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.006,27*
€ 1.132,78*
Lager 1498
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.092,79*
€ 1.206,54*
Lager 2478
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.018,72*
€ 1.210,32*
Lager 260
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.104,98*
€ 1.217,25*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.132,78*
€ 1.348,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.111,98*
€ 1.323,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.100,86*
€ 1.310,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.075,14*
€ 1.279,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.046,65*
€ 1.245,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.006,27*
€ 1.197,46
pro Stück
Lagerstand:
Lager 103
Versand:
Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 103
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen