| |
|
| Artikel-Nr.: 103-571724 Herst.-Nr.: 151-3020 EAN/GTIN: 4250128203456 |
| |
|
| | |
| Sicherheitsindustriesauger, ECODust 1200 M, mit 25-l-Behälter.
Kompakte Bauform, große treppengängige Bockrollen. Komfortable Schmutzbehälter-Absenkung. Effektive und einfach zu bedienende Filterabreinigung. Sicheres Absaugen von feinen Stäuben, Staubrückhaltevermögen 99,99%. Großer, oberflächenvergüteter Taschenfilter mit 1,2 m² Filterfläche. Effektiv und einfach zu bedienende Filterabreinigung ermöglicht lange Arbeitsintervalle. Hochwertige Schmutzbehälter, schlagfest, korrosionsbeständig und bedingt chemikalienbeständig.
Absenkung des Edelstahlschmutzbehälters gewährleistet einfache Entsorgung des Sauggutes. Robustes Fahrgestell mit je zwei Lenk- und Bockrollen. Praktische Zubehöraufnahme im Frontbereich. Leistungsstarke Industriesauger für das Saugen sämtlicher trockener Stäube - von Grobschmutz bis hin zu Mikropartikeln (µm). Hohe Qualitätsstandards - gut durchkonstruierte Bypass-Aggregate, schallgedämpfter Turboventilator. Robustes, leichtgängiges Fahrwerk für hohe Mobilität. Kompakte, modulare Bauweise mit hochwertigem Edelstahl-Schmutzbehälter (V2A). Zyklonabscheider für besseres Vorabscheiden von Feinstäuben und Grobmaterial. 1. Filterstufe Staubklasse M: Widerstandsfähiger Polyester-Nadelfilz-Filter mit PUR-Membran, hohe Filterkraft für lange Standzeiten. Effektive, einfach zu bedienende Filterabreinigung für hohe Filterkraft und lange Arbeitsintervalle ohne Unterbrechung. Unterdruckmanometer zur Filterüberwachung. Patentierter, werkzeugloser Filterwechsel - für Mitarbeiter/Wartungsservice einfach und sauber. Lieferumfang inklusive 3,5 m Saugschlauch, Ø 40 mm, und Ritzendüse.
Hohe Qualität für den professionellen Einsatz in Industrie und Gewerbe. Weitere Informationen: | | Behälterinhalt: | 25 Liter | Höhe: | 1050 mm | Leistungsaufnahme: | 1200 Watt | Standardzubehör: | System-Ø 40 mm, 1 Saugschlauch 3,5 m, 1 Ritzendüse | Gewicht: | 25 kg | Behältermaterial: | Edelstahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Absaugmobil, Asbestsauger, Feinstaubsauger, Gefahrstoffsauger, Gewerbesauger, Industrie-Sauger, Industrie-Staubsauger, Industriesauger, Industriestaubsauger, Sicherheits-Sauger, Sicherheitssauger, Sicherheitsstaubsauger, Werkstattsauger, bodensauger, 571724 49, Allessauger, Allzwecksauger, Gewerbestaubsauger, Hochleistungssauger, Mehrzwecksauger, Reinigen, Reinigungsgerät, Reinigungsgeräte, Sauger, Sauger M, Staubsauger, Trocken-Sauger |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.298,25* | € 1.475,58* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.388,07* | € 1.570,85* | | | | | 34 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.387,02* | € 1.570,86* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.395,10* | € 1.571,40* | | | | Lager 103 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.471,00* | € 1.684,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 103 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 103 | | Versand: Lager 103 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|