| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 103-571807 Herst.-Nr.: Spender-VA-1-215 EAN/GTIN: 4054666021363 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Handschuh- und Kosmetiktuchspender, für 1 Box, HxBxT 120 x 222 x 65 mm, Edelstahl.
Einfache Befüllung durch Einschieben von oben.
Dieser robuste Edelstahlspender ist zur Wandbefestigung geeignet und kann mit Entnahmeboxen für z.B. Einmalhandschuhe, Schutzmasken, Kosmetiktüchern etc. bestückt werden. Für 1 Entnahmebox. Größe der Entnahmebox HxBxT 110 x 215 x 55 mm.
Schrauben und Dübel im Lieferumfang enthalten. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Füllmenge: | 1 Karton | Höhe: | 120 mm | Breite: | 222 mm | Tiefe: | 65 mm | Gehäusefarbe: | Edelstahl | Material: | Edelstahl | Eigenschaft: | frei befüllbar | Verschlussart: | ohne Verschluss | Anzahl Entnahmeöffnungen: | 1 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Kosmetiktuchspender, kleenexbox edelstahl, kleenexbox, 571807 49, Corona, Edelstahl-Handschuh- und Kosmetiktuchspender, Edelstahlspender, Eigenfertigung, Handschuhhalter, Handschuhspender, Haubenspender, Hygiene, Hygieneartikel, Krankenhaus, Labor, Papierhandtuchspender, Sanitärbereich, Sanitärbereiche, Sanitärprodukt, Sanitärprodukte, Spender, Spender für Einweghandschuhe, Tuchspender, Waschraumausstattung, Waschraumeinrichtung, Waschraumeinrichtungen, Waschraumhygiene |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |