| |
|
| Artikel-Nr.: 103-571988 Herst.-Nr.: 1315.4 1500 x 1000 x750RAL8017 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Gitterbox-Stapelbox, LxBxH 1500 x 1000 x 750 mm, schokoladenbraun.
Aus profilierten Eckpfosten, breiten Füßen, weiten Stapeltaschen mit Seitenwänden aus Drahtgitter (Abstände der Gitterstäbe 50 x 50 x 50 mm) und 2 mm starkem, verstärktem Trapezblechboden. Kombinierbar mit den Stapelpaletten FE 1314 und Vollwandstapelpalette FE 1316. Weitere Informationen: | | Breite: | 1000 mm | Länge: | 1500 mm | Traglast: | 1500 kg | Höhe: | 750 mm | Material: | Stahlrohrkonstruktion | Oberfläche: | lackiert |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gitterfaltbehälter, Gitterbox-Palette, Gitterboxpalette, Stapel-Paletten, Stapelpaletten, gitterboxen traglast 1500 kg, gitterbox palette, eichinger gitterbox, Eichinger, 571988 49, Behälter, Behälter mit Gitterklappe, Behälter stapelbar, Euronorm-Stapelbehälter, Euro-Stapelbehälter, EUR-Stapelbehälter, Gitterbox, Gitterstapelbehälter, Industriegitterbox, Industriegitterboxen, Lagerbehälter, Stahlbehälter, Stapelbare Behälter, Stapelbehälter, Stapelbox, Stapelboxen, Stapelgitterbehälter, Transportbehälter |
| | |
| |