Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gitterbox-Stapelbox, LxBxH 1000 x 800 x 750 mm, Längswand 1/3 klappbar, verzinkt.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gitterbox-Stapelbox
Gitterbox-Stapelbox
Artikel-Nr.:
     103-571992
Hersteller:
     Florian Eichinger
Herst.-Nr.:
     1315.5 1000 x 800 x 750
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gitter-Behälter
Gitter-Faltbehälter
Gitterbehälter
Gitterboxen
Gitterbox-Stapelbox, LxBxH 1000 x 800 x 750 mm, Längswand 1/3 klappbar, verzinkt.

Aus profilierten Eckpfosten, breiten Füßen, weiten Stapeltaschen mit Seitenwänden aus Drahtgitter (Abstände der Gitterstäbe 50 x 50 x 50 mm) und 2 mm starkem, verstärktem Trapezblechboden. Kombinierbar mit den Stapelpaletten FE 1314 und Vollwandstapelpalette FE 1316.
Weitere Informationen:
Breite:
800 mm
Länge:
1000 mm
Traglast:
1500 kg
Höhe:
750 mm
Material:
Stahlrohrkonstruktion
Oberfläche:
verzinkt
Weitere Suchbegriffe: Gitterfaltbehälter, Gitterbox-Palette, Gitterboxpalette, Stapel-Paletten, Stapelpaletten, gitterboxen lxb 600 x 1000 mm, gitterbox palette, gitterboxen traglast 1500 kg, Eichinger, 571992 49, Behälter, Behälter mit Gitterklappe, Behälter stapelbar, Euronorm-Stapelbehälter, Euro-Stapelbehälter, EUR-Stapelbehälter, Gitterbox, Gitterstapelbehälter, Industriegitterbox, Industriegitterboxen, Lagerbehälter, Stahlbehälter, Stapelbare Behälter, Stapelbehälter, Stapelbox, Stapelboxen, Stapelgitterbehälter, Transportbehälter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 325,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 398,30*
€ 473,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 384,20*
€ 457,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 380,35*
€ 452,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 375,61*
€ 446,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 372,13*
€ 442,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 325,49*
€ 387,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.