Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Putzwollkasten, Volumen 45 l, feuerrot.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Putzwollkasten
Putzwollkasten
Putzwollkasten
Artikel-Nr.:
     103-572644
Hersteller:
     Stumpf Metall
Herst.-Nr.:
     5104503
EAN/GTIN:
     4031068180942
Suchbegriffe:
Putzwollekasten
Putzwollkasten
putzwollkasten stahlblech
putzwollkasten
Putzwollkasten, Volumen 45 l, feuerrot.

Zweckmäßig und vielseitig einsetzbar. Pendeldeckel für bequemen Abfalleinwurf. Nicht brennbar nach DIN 4102-1 bzw. DIN EN 13501-1.

Als Putzwollkasten und Feuertrotz bestens bekannt: Der Klassiker wird vollständig aus verzinktem Qualitätsstahlblech gefertigt und ist zusätzlich hochwertig pulverbeschichtet. Das Kopfelement ist abnehmbar und zur Vermeidung von Explosionsschäden mit einem Pendeldeckel ausgestattet. Der Sammler wird vollständig in Deutschland produziert und ist TÜV/GS-geprüft. Die Herstellergarantie beträgt 5 Jahre. Außerdem ist der Behälter zertifiziert selbstlöschend und als nicht brennbar eingestuft (DIN 4102, Brandschutzklasse A1 bzw. DIN EN 13501-1).
Weitere Informationen:
Volumen:
45 Liter
Höhe:
570 mm
Breite:
330 mm
Tiefe:
310 mm
Material Abfallbehälter:
Stahlblech
Farbe Abfallbehälter:
feuerrot RAL 3000
Oberfläche:
verzinkt und pulverbeschichtet
Weitere Suchbegriffe: stumpf putzwollkasten, 572644 49, Abfallbehälter, Abfallsammler, Behälter für Abfall, Feuertrotz, Feuertrotze, Müllsammler, Putzwollekästen, Stahlblechbehälter
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 99,19*
€ 128,18*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,45*
ab € 99,21*
€ 128,21*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 99,64*
€ 128,80*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 98,27*
€ 129,54*
17 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 101,65*
€ 131,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,54*
€ 154,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,37*
€ 150,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 125,10*
€ 148,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,45*
€ 146,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,61*
€ 142,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,27*
€ 116,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Deiss
49915
ab € 177,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.