| |
|
| Artikel-Nr.: 103-572664 Herst.-Nr.: DIS135 EAN/GTIN: 4054666021424 |
| |
|
| | |
| Säule zur Montage verschiedener Spender, aus Stahl, LxBxH 1350 x 400 x 430 mm.
Fahrbar. Robust. Kippsicher.
Säule aus Stahl wahlweise für Desinfektionsmittel oder Seifenspender (siehe Zubehör). Weitere Informationen: | | Höhe: | 1350 mm | Breite: | 400 mm | Tiefe: | 430 mm | Farbe: | weißaluminium RAL 9006, anthrazitgrau RAL 7016 | Produkttyp: | Desinfektionsmittelspender |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Desinfektionsspender, Hand-Desinfektionsmittel Spender, Wandspender für Desinfektionsmittel, Desinfektionssäule, Cremeseifenspender, Flüssigseifenspender, Hotelseifenspender, Lotionspender, Seifencremespender, Seifenschaumspender, Seifenspender, cremeseifenspender, 572664 49, Desinfektionssäulen, Desinfektionsstation, Desinfektionsstationen, Desinfizieren, Eigenfertigung, Handdesinfektion, Händedesinfektion, Händedesinfektionsmittel, Handesinfektionsmittel, Handreiniger, Hygiene, Hygieneartikel, Intensiv-Handreiniger, Seifen-Spender, Spender |
| | |
| |