| |
|
| Artikel-Nr.: 103-572698 Herst.-Nr.: 572698 EAN/GTIN: 4061753121004 |
| |
|
| | |
| Mobiler Garderobenständer, HxT 1700 x 550 mm, 2 x 8 Haken.
Stabile Stahlkonstruktion alusilber pulverbeschichtet. Mit stabilen Hut-/Mantelhaken aus schwarzem Kunststoff. Mobil und fahrbar durch Lenkrollen.
Zerlegte Anlieferung - leichte Montage. Weitere Informationen: | | Breite: | 1000 mm | Anzahl Mantelhaken: | 2x8 Stück | Gestellmaterial: | Stahl, pulverbeschichtet | Gestellfarbe: | alusilber | Höhe: | 1700 mm | Tiefe: | 550 mm | Schirmhalter: | ohne |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: eurokraft basic, 572698 49, Garderobe, Garderoben, Garderobenständer, Garderobensystem, Garderobensysteme, Kleiderständer, Reihengarderoben |
| | |
| |