| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 103-572705 Herst.-Nr.: 572705 EAN/GTIN: 4061753121035 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Mobiler Garderobenständer, HxT 1700 x 550 mm, 2 x 14 Haken.
Stabile Stahlkonstruktion alusilber pulverbeschichtet. Mit stabilen Hut-/Mantelhaken aus schwarzem Kunststoff. Mobil und fahrbar durch Lenkrollen.
Zerlegte Anlieferung - leichte Montage. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Breite: | 1700 mm | Anzahl Mantelhaken: | 2x14 Stück | Gestellmaterial: | Stahl, pulverbeschichtet | Gestellfarbe: | alusilber | Höhe: | 1700 mm | Tiefe: | 550 mm | Schirmhalter: | ohne |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: eurokraft basic, 572705 49, Garderobe, Garderoben, Garderobenständer, Garderobensystem, Garderobensysteme, Kleiderständer, Reihengarderoben |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |