Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Computerschrank, Standardausführung, blaugrau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Computerschrank
Computerschrank
Computerschrank
Artikel-Nr.:
     103-572883
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     572883
EAN/GTIN:
     4061753121653
Suchbegriffe:
Computer-Arbeitsstation
Computer-Schrank
Computer-Station
Computerschrank
Computerschrank, Standardausführung, blaugrau.

Standardausführung. Robuster Computerschrank für Werkstatt und Betrieb. Stabile, pulverbeschichtete Stahlblechkonstruktion. Stauraum für Flachbildschirm und Computerkomponenten. Herausragendes Preis-Leistungs-Verhältnis.

Die stabile, pulverbeschichtete Stahlblechkonstruktion unseres Computerschrankes gewährleistet zuverlässigen Schutz für Ihr IT-Equipment zum optimalen Preis-Leistungs-Verhältnis. Unser PC-Schrank bietet Platz für Ihren Flachbildschirm, der hinter einer abschließbaren Acrylglasscheibe sicher aufbewahrt wird. Das Innere des Schranks verfügt über ausreichend Stauraum für Computerkomponenten und Zubehör - die ideale Wahl für Werkstätten und Betriebe, die auf Qualität und Wirtschaftlichkeit setzen. In zwei Farbvarianten erhältlich. Gesamtmaße Höhe x Breite x Tiefe 1638 x 600 x 350 mm. Gehäuse für Flachbildschirm , abschließbar. Acrylglasscheibe, HxB 420 x 450 mm. Innenmaße HxBxT 548 x 598 x 330 mm. PC-Schrank mit seitlicher Tür, abschließbar. Innenmaße HxBxT 480 x 570 x 348 mm. Mit ausziehbarer Mausablage.

Aus drei Teilen bestehend - einfache Montage.
Weitere Informationen:
Gesamthöhe:
1638 mm
Gesamtbreite:
600 mm
Gesamttiefe:
350 mm
Innenmaße Monitorabteil:
HxBxT 548x598x330 mm
Max. Bildschirmgröße (TFT):
20 Zoll
Korpusmaterial:
Stahlblech, pulverbeschichtet
Korpusfarbe:
blaugrau RAL 7031
Weitere Suchbegriffe: Computerstation, EDV Schrank, IT-Schrank, PC-Schrank, computerschrank, eurokraft basic, 572883 49, Computermöbel, Computerschränke, Computerwagen, EDV-Möbel, EDV-Mobiliar, EDV-Schrank, EDV-Schränke, LAN-Schrank, LAN-Schränke, Medienschrank, Medienschränke, PC-Möbel, PC-Schränke, PC-Station, PC-Stationen, Schutzschrank, Schutzschränke, Terminalschrank, Terminalschränke, Workstation, Workstations
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 310,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 379,68*
€ 451,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 365,96*
€ 435,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 362,30*
€ 431,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 356,13*
€ 423,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 349,11*
€ 415,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 310,68*
€ 369,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.