Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 103-580443 Herst.-Nr.: 7000006980 EAN/GTIN: 4046719303120 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Atemschutzmaske 8812 FFP1 NR D mit Ausatemventil, VE 10 Stück, weiß.
Mit 3M™ Cool Flow™ Ausatemventil - verringert den Wärmestau. Maximale Filterleistung bei gleichtzeitiger Minimierung von Atemwiderständen. Optimale Anpassung an die Gesichtsform - einwandfreier Dichtsitz. Geringes Gewicht und hoher Tragekomfort. Mit doppelter Bebänderung, Nasenpolster und Nasenbügel - passt sich ideal an und sorgt so für ein angenehmes Tragegefühl.
Die 3M™ Atemschutzmaske 8812 ermöglicht einen professionellen Schutz zu einem wirtschaftlichen Preis. Mit ihrer traditionellen Passform schützt sie vor Feinstäuben und Nebeln - dabei trägt sie sich leicht und angenehm. Ein komfortables sowie unkompliziertes Aufsetzen ermöglicht ihr vorgeformter Maskenkörper. Dank ihrer flexiblen Nasenbügel passt sich die Maske optimal der Gesichtsform an. Höchsten Atemkomfort bietet ihr 3M™ Cool Flow™ Ausatemventil: Es lässt Atemwärme und Feuchtigkeit hervorragend entweichen. Der geringe Atemwiderstand wird durch das innovative Filtermedium ermöglicht, das darüber hinaus für sicheren Schutz sorgt. Besonders praktisch ist die farbcodierte Bebänderung der Maske: Anhand der gelben Bänder erkennt man direkt ihre Schutzstufe. Die 3M™ Atemschutzmaske 8812 hat die Schutzstufe FFP1 NR D. Einsatzlimit ist der 4-fache Grenzwert für Partikel. Ihre Einsatzgebiete sind zahlreich: Bau, Schiffsbau und -reparatur, Arzneimittel, Gummi/Plastik, Maschinenbau, Eisen- und Stahlgießerei, Pflanzenschutzmittel, Keramik, Gartenbau, Labor, Agrarindustrie, Grundmetall-Herstellung, Feinchemikalien. Die Maske ist kompatibel mit 3M™ Schutzbrillen. Zulassung gemäß Norm EN 149:2001+A1:2009. Nicht wiederverwendbar. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Schutzklasse: | FFP1 | Ausstattung: | Filter, Ventil | Ausführung: | Einweg | Anwendungsbereich: | Industrie, Labor, Garten- und Landschaftsbau | Norm: | EN 149:2001+A1:2009 | Farbe: | weiß | Produkttyp: | Partikelmasken |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Atemschutzset, Einmal-Halbmaske, Einweg-Halbmaske, FFP-Maske, Feinstaubfiltermasken, Feinstaubmaske, Filtrierende Halbmaske, Partikelfiltrierende Halbmaske, Staubmaske, Atemschutzmaske FFP1, FFP-1, FFP1, FFP1 Atemschutzmaske, FFP1 Feinstaubmaske, FFP1 Maske, FFP1-Masken, Feinstaubmaske FFP1, Geruchschutzmaske, Geruchsmaske, Geruchsschutzmaske, Kombifilter A, Partikel-Einlegefilter, Partikelfilter, Partikelschraubfilter, 3m feinstaubmaske mit ventil, einmal-halbmaske 3m, einmal halbmaske, 3M, 580443 49 (ATMA01), Atemschutzmaske, Atemschutzmasken, Einwegmaske, Einwegmasken, Feinstaubmasken, Maske, Masken, Mundschutz, Mundschutze, Partikelmaske, Partikelmasken, Persönliche Schutzausrüstung, Persönliche Schutzausrüstungen, PSA, Schutz, Staubschutzmaske, Staubschutzmasken |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (48) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | 20 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 6,90* | ab € 1,23* | € 1,32* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 14 Tage | ![](/p.gif) | | 10 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 5,50* | ab € 1,25* | € 1,67* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 6 Tage | ![](/p.gif) | | 10 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 5,99* | ab € 1,37* | € 1,86* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 7 Tage | ![](/p.gif) | | 10 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 5,99* | ab € 1,39* | € 1,87* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 103 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Paket | Frei Haus | ab € 25,40* | € 30,52* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 103 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 10 Stück (ab € 2,54* pro Stück) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 103 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 103 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|