Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wegesperre, geschweißt, mit Oberholm, weiß mit roten Reflexstreifen, Breite 2500 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wegesperre, geschweißt
Wegesperre, geschweißt
Artikel-Nr.:
     103-582816
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     4014_25B
EAN/GTIN:
     4250384704629
Suchbegriffe:
Gattersperre
Wegesperre, geschweißt, mit Oberholm, weiß mit roten Reflexstreifen, Breite 2500 mm.

Stabile Konstruktion. Feuerverzinkt.

Feststehend als Rahmen geschweißt. 2 ortsfeste Pfosten, Stahlrohr 70 x 70 mm, Überflur 900 mm, Gesamthöhe 1300 mm. Holme, Stahlrohr 60 x 40 mm.
Weitere Informationen:
Höhe über Flur:
900 mm
Gesamtbreite:
2500 mm
Pfostenmaterial:
Stahl
Farbe:
weiß, rot
Befestigungsart:
zum Einbetonieren
Ausführung:
mit Oberholm
Weitere Suchbegriffe: Schake, 582816 49, Absperrbügel, Absperrgeländer, Absperrung, Absperrungen, Wegesperre, Wegesperren
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 222,72*
€ 279,57*
16 Tage
unbekannt
€ 49,00*
ab € 207,29*
€ 280,18*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 229,13*
€ 280,50*
7 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 230,62*
€ 284,39*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 260,97*
€ 317,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 279,57*
€ 332,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 271,81*
€ 323,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 269,09*
€ 320,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 251,42*
€ 299,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 245,06*
€ 291,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 222,72*
€ 265,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schake
ab € 470,09*
Ähnlich
Schake
ab € 596,49*
Ähnlich
Schake
ab € 449,61*
Ähnlich
Schake
410_15
ab € 203,21*
Ähnlich
Schake
414_15
ab € 140,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.