Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schake Wegesperre Stahl OE 70 x 70 mm weiß | rot - 2500 x 1200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schake Wegesperre Stahl OE 70 x 70 mm weiß | rot - 2500 x 1200 mm
Schake Wegesperre Stahl OE 70 x 70 mm weiß | rot - 2500 x 1200 mm
Schake Wegesperre Stahl OE 70 x 70 mm weiß | rot - 2500 x 1200 mm
Schake Wegesperre Stahl OE 70 x 70 mm weiß | rot - 2500 x 1200 mm
Artikel-Nr.:
     7588-SK-4014.25B
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     4014.25B
EAN/GTIN:
     4250384704629
Suchbegriffe:
Gattersperre

Wegesperren von Schake gibt es in verschiedenen Ausführungen - die Absperrungen können für die unterschiedlichsten Anwendungsfelder zum Einsatz kommen.

Die Wegesperre aus Stahl 70 x 70 mm kann zum Schutz vor Gefahren, zum Absichern von Bürgersteigen und als Begrenzung vor Bäumen oder Beeten eingesetzt werden.

Ausstattung Schake Wegesperre 70 x 70 mm

  • Ausführung Ortsfest als Rahmen geschweißt
  • Material Stahlvierkantrohr - feuerverzinkt und weiß beschichtet mit rot reflektierenden Streifen
  • 2 ortsfeste Pfosten 70 x 70 mm
  • Mit Erdanker
  • Mit Oberholm 60 x 40 mm
  • Gesamthöhe ca. 1300 mm - Überflur ca. 900 mm
  • Gesamtbreite 2500 mm
  • Oberer Abschluss Ecken

Sperrelemente als Sonderanfertigung in anderen Ausführungen oder RAL-Tönen können auf Wunsch angeboten werden. Nehmen sie hierzu bitte telefonisch Kontakt zu uns auf.

Breite: 2500 mm
Höhe: Gesamthöhe 1300 mm | Überflur 900 mm
Gewicht: 22,9 kg

Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 223,83*
€ 278,95*
17 Tage
unbekannt
€ 49,00*
ab € 208,15*
€ 279,55*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 228,57*
€ 279,85*
8 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 232,38*
€ 283,63*
Lager 7588
unbekannt
Frei Haus
ab € 259,02*
€ 316,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 316,55*
€ 376,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 314,46*
€ 374,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 289,54*
€ 344,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 283,99*
€ 337,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 259,02*
€ 308,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schake
ab € 469,47*
Ähnlich
Schake
ab € 591,55*
Ähnlich
Schake
ab € 450,84*
Ähnlich
Schake
410_15
ab € 202,68*
Ähnlich
Schake
414_15
ab € 141,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.