Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wegesperre, schwenkbar, mit Oberholm, feuerverzinkt, Breite 2000 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wegesperre, schwenkbar
Wegesperre, schwenkbar
Wegesperre, schwenkbar
Artikel-Nr.:
     103-582825
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     410_20
EAN/GTIN:
     4250384705855
Suchbegriffe:
Dreh Sperre
Drehschranke
Drehsperren
Gatterschranke
Wegesperre, schwenkbar, mit Oberholm, feuerverzinkt, Breite 2000 mm.

Stabile Konstruktion. Feuerverzinkt.

Mit Dreikantverschluss. Schwenkbar. 1 ortsfester Pfosten, drehbar, Stahlrohr 70 x 70 mm, Überflur 900 mm. 1 lösbarer Pfosten mit Dreikantverschluss, DIN 3223, Stahlrohr 70 x 70 mm, Überflur 900 mm. 1 Bodenhülse, Stahlrohr 80 x 80 mm, 500 mm lang. Holme, Stahlrohr 60 x 40 mm.

Lieferung erfolgt ohne Dreikantschlüssel.
Weitere Informationen:
Höhe über Flur:
900 mm
Breite:
2000 mm
Pfostenmaterial:
Stahl
Farbe:
feuerverzinkt
Befestigungsart:
zum Einbetonieren
Ausführung:
mit Oberholm
Verschlussart:
Dreikant DIN 3223
Weitere Suchbegriffe: Absperrschranke, Forstschranke, Handschranke, Rohrrahmenschranke, Schlagbaum, Schranke, Schranken, Sperrschranke, Universal-Schranke, Wegeschranke, drehschranke, Schake, 582825 49, Absperrbügel, Absperrgeländer, Absperrung, Absperrungen, Wegesperre, Wegesperren
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 210,89*
€ 262,38*
16 Tage
unbekannt
€ 49,00*
ab € 215,94*
€ 262,98*
20 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 241,72*
€ 294,61*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 254,72*
€ 307,84*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 288,58*
€ 346,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 262,38*
€ 312,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 253,20*
€ 301,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 250,67*
€ 298,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 236,14*
€ 281,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 228,71*
€ 272,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 210,89*
€ 250,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schake
ab € 471,13*
Ähnlich
Schake
ab € 687,74*
Ähnlich
Schake
ab € 490,91*
Ähnlich
Schake
ab € 594,00*
Ähnlich
Schake
ab € 449,97*
Ähnlich
Schake
4014_15
ab € 140,87*
Ähnlich
Schake
414_15
ab € 141,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.