Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehörschutzkapsel M6, SNR = 35 dB, schwarz/grün.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehörschutzkapsel M6
Gehörschutzkapsel M6
Gehörschutzkapsel M6
Artikel-Nr.:
     103-582896
Hersteller:
     Moldex/Metric
Herst.-Nr.:
     613001
EAN/GTIN:
     4019444008530
Suchbegriffe:
Gehörschutz für Helm
Helm-Gehörschutzkapsel
Helmbügelgehörschutz
Helmgehörschutz
Gehörschutzkapsel M6, SNR = 35 dB, schwarz/grün.

Komfort-Ohrpolster für eine optimale Druckverteilung. Gepolsterter Bügel für einen hohen Tragekomfort. Größenverstellbar: Für sicheren und komfortablen Sitz. Langlebig und pflegeleicht: Ohrpolster und Schaumstoffeinleger können ausgetauscht werden, Hochglanzoberfläche reduziert anhaften von Schmutz.

Mit Ihren großen Ohrpolstern aus viskolelastischem Schaum und einem gepolsterten Kopfbügel bieten M6 Gehörschutzkapseln höchsten Tragekomfort. Sie sind leicht und flexibel, der Anpressdruck ist optimal ausbalanciert. So sitzen die Kapselgehörschützer sicher und bequem. Die Hochglanzoberfläche sieht nicht nur gut aus, sie verhindert auch das Anhaften von Schmutz. Hochwertige Materialien, die MOLDEX-typische Verarbeitungsqualität und auswechselbare Ohrpolster versprechen eine lange Haltbarkeit. M6 Gehörschutzkapseln bieten eine hohe Schalldämmung von 35 dB (SNR).
Weitere Informationen:
SNR-Wert:
35 dB(A)
Norm:
EN 352
Mittlerer Dämmwert:
32 dB(A)
Gehörschutzart:
passiv
Material:
ABS, Polyurethan, TPE-Folie, Ethylenvinylacetat (EVA), Polyoxymethylen (POM)
Farbe:
schwarz, grün
Gewicht:
0.36 kg
Weitere Suchbegriffe: Helmkapsel, Gehörschutzkapsel, Kapsel-Gehörschutz, Kapselgehörschutz, moldex helm-gehörschutzkapsel, gehörschutz für helm, MOLDEX, 582896 49, Arbeitsschutz, Arbeitsschutzausrüstung, Arbeitsschutzausrüstungen, Arbeitssicherheit, Gehörschutz, Ohrschutz, Persönliche Schutzausrüstung, Persönliche Schutzausrüstungen, PSA, Schutz, Schutzausrüstung, Schutzausrüstungen
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 18,54*
€ 22,31*
17 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 19,19*
€ 22,84*
11 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 18,67*
€ 23,17*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 19,71*
€ 24,52*
Lager 103
3
1
Frei Haus
ab € 31,79*
€ 39,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,28*
€ 46,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,54*
€ 45,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 38,15*
€ 45,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,79*
€ 44,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,93*
€ 43,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,32*
€ 42,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,79*
€ 37,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moldex/Metric
6220
ab € 13,08*
Ähnlich
Moldex/Metric
6135 02
ab € 5,64*
Ähnlich
Moldex/Metric
611001
ab € 13,67*
Ähnlich
Moldex/Metric
S961621
ab € 15,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.