Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehörschutz M6 6130 EN 352 SNR 35 dB MOL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehörschutz M6 6130 EN 352 SNR 35 dB MOL
Gehörschutz M6 6130 EN 352 SNR 35 dB MOL
Logo
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1442858
Hersteller:
     Moldex/Metric
Herst.-Nr.:
     613001
EAN/GTIN:
     4019444008530
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehörschutz für Helm
Helm-Gehörschutzkapsel
Helmbügelgehörschutz
Helmgehörschutz
Gehörschutzkapsel - idealer Schutz bei wechselnder Lärmbelastung – wenn ein sicheres und komfortables Tragen von Gehörschutzstöpseln aus persönlichen Gründen nicht möglich ist. Hohe Dämmung. Komfortoptimierte Luftpolster verhindern Wärmestau. Verwindungsfestes TPE Kopfband. Nahtlose Verarbeitung. Leicht und flexibel. Dichtkissen aus viskoelastischem Schaum · somit bessere Druckverteilung für mehr Komfort. Extra große Ohrmuscheln. Griffmulden zur Größenanpassung auf dem Kopf. Leicht gängige Einstellpunkte.Weitere technische Eigenschaften:· L-Wert: 25dB· M-Wert: 32dB· H-Wert: 39dB· Anwendung: Bei wechselnder Lärmbelastung oder Akzeptanzproblemen von Gehörschutzstöpseln.· Material: ABS/Polyurethan (PUR)/TPE-Folie/POM/Edelstahl/EVA· Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Kapselfarbe:
schwarz/grün
Gewicht:
355 g
Marke:
MOLDEX
SNR:
35 dB
Norm:
EN 352
Weitere Suchbegriffe: Helmkapsel, Gehörschutzkapsel, Kapsel-Gehörschutz, Kapselgehörschutz, moldex helm-gehörschutzkapsel, gehörschutz für helm, Micky Mäuse, Ohrenschutz, Gehörschutz, Kapselgehörschützer, 8000150721
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 18,54*
€ 22,31*
17 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 19,19*
€ 22,84*
Lager 4757
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 18,67*
€ 23,17*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 19,71*
€ 24,52*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 20,86*
€ 25,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 23,17*
€ 27,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,14*
€ 26,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,92*
€ 26,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 21,68*
€ 25,80
pro Stück
ab 200 Stück
€ 21,46*
€ 25,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,67*
€ 22,22
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 231,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moldex/Metric
6220
ab € 13,08*
Ähnlich
Moldex/Metric
6135 02
ab € 5,64*
Ähnlich
Moldex/Metric
611001
ab € 13,67*
Ähnlich
Moldex/Metric
S961621
ab € 15,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.