| |
|
| Artikel-Nr.: 103-584144 Herst.-Nr.: F170.17.011 EAN/GTIN: 4061466048834 |
| |
|
| | |
| Qualitätskennzeichen, Folie, LxH 62 x 88 mm, VE 10 Stk, Zur Nacharbeit.
Qualitätskennzeichen für den individuellen Gebrauch. Vielseitig einsetzbar in sämtlichen Bereichen des betrieblichen Umfeldes wie z.B. Produktionsstätten, Lagerhallen, Gebäuden und Maschinen. Weitere Informationen: | | Motiv: | Zur Nacharbeit | Material: | Folie | Eigenschaft: | selbstklebend | Materialstärke: | 0.1 mm | Höhe: | 32 mm | Länge: | 62 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Qualitätskennzeichnung, Qualitätskennzeichnungsetikett, Organisationsetikett - Nacharbeit, Qualitätskennzeichnung - Nacharbeit, Qualitätssicherung zur Nachbearbeitung, alle prüfplaketten, 584144 49, Aufkleber, Beschilderung, Beschilderungen, Etikett, Etiketten, Prüfetikett, Prüfetikette, Prüfetiketten, Prüfetiketts, Prüfplakette DGUV, Prüfplaketten DGUV, Prüfzeichen, Qualitätssicherung, Sicherheitsbeschilderung, Sticker |
| | |
| |