Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Qualitätskennzeichnung "Zur Nacharbeit", Folie, rot, 62 x 88 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Qualitätskennzeichnung "Zur Nacharbeit", Folie (0,1 mm), rot, 62 x 88 mm
Qualitätskennzeichnung "Zur Nacharbeit", Folie (0,1 mm), rot, 62 x 88 mm
Artikel-Nr.:
     5921-F170.17.011
Hersteller:
     Marahrens
Herst.-Nr.:
     F170.17.011
EAN/GTIN:
     4061466048834
Suchbegriffe:
Alle Prüfplaketten
Hinweisschild für die Qualitätssich...
Hinweisschilder für die Qualitätssi...
Organisationsetikett
Die Qualitätskennzeichnung mit der Aufschrift "Zur Nacharbeit" wird verwendet, um anzuzeigen, dass ein Produkt oder eine Komponente Mängel aufweist und einer weiteren Bearbeitung oder Korrektur bedarf. Die Kennzeichnung "Zur Nacharbeit" dient dazu, die Nachbearbeitung oder Korrektur von fehlerhaften Elementen zu erleichtern. Sie zeigt an, dass das Produkt oder die Komponente nicht den endgültigen Qualitätsanforderungen entspricht und eine weitere Bearbeitung erforderlich ist, um die festgestellten Mängel zu beseitigen. So wird sichergestellt, dass nur Produkte mit den gewünschten Qualitätsstandards weiterverwendet oder weiterverarbeitet werden.
Weitere Informationen:
Länge:
62 mm
Höhe:
88 mm
Tiefe:
0,1 mm
Symbol/Motiv:
Zur Nacharbeit
Material:
Folie (0,1 mm)
Form:
rechteckig
Eigenschaften:
witterungsbeständig
Weitere Suchbegriffe: Qualitätskennzeichnung, Qualitätskennzeichnungsetikett, Organisationsetikett - Nacharbeit, Qualitätskennzeichnung - Nacharbeit, Qualitätssicherung zur Nachbearbeitung, alle prüfplaketten, Prüfplaketten und Kennzeichen, Prüfetiketten, Prüfaufkleber, Zur Nacharbeit, 62 x 88 mm, rot, Marahrens
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 0,959*
€ 1,648*
Lager 5921
100
1
€ 6,90*
ab € 0,28*
€ 1,97*
Preise: Lager 5921
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 5921
Versand: Lager 5921
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,90*
ab € 115,00*
€ 4,90*
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5921
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.