Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahlbank mit Schuhablage, 2-seitig, 2 schräge Schuhablagen, Länge 1100 mm, für je 4 Schuhpaare.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Edelstahlbank mit Schuhablage
Edelstahlbank mit Schuhablage
Artikel-Nr.:
     103-585153
Hersteller:
     KEK
Herst.-Nr.:
     5372133100
EAN/GTIN:
     4021177213310
Suchbegriffe:
Schuhablage
Edelstahlbank mit Schuhablage, 2-seitig, 2 schräge Schuhablagen, Länge 1100 mm, für je 4 Schuhpaare.

Platzsparend. Feuchtraumgeeignet. Hygienisch.

Edelstahl-Sitover-Bank mit 2 schräg eingeschweißten Schuhablagen. Grundgestell aus Vierkantprofil. Fußbodenausgleich durch Tellerfüße (±10 mm). Traglast 150 kg/m².

Montierte Anlieferung.
Weitere Informationen:
Länge:
1100 mm
Sitzhöhe:
500 mm
Sitztiefe:
450 mm
Gestellfarbe:
Edelstahl
Gestellmaterial:
Edelstahl 1.4301
Gesamttiefe:
450 mm
Sitzfläche:
beidseitig
Gesamthöhe:
500 mm
Weitere Suchbegriffe: 585153 49, Bank, Bank aus Holz, Bänke, Bänke aus Holz, Edelstahl-Bank, Edelstahl-Bänke, Feuchtraumgeeignete Bank, Feuchtraumgeeignete Bänke, Garderobenbank, Garderobenbänke, Garderobenbänke ohne Lehne, Garderobenbank ohne Lehne, Kunststoff, Metall, Metallbank, Metallbänke, Schuhablagen, Schuhschale, Schuhschalen, Sitzbank, Sitzbänke, Sitzmöbel, Stiefelschale, Stiefelschalen, Umkleide, Umkleidebank, Umkleidebänke, Umkleiden
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.165,33*
€ 1.363,04*
Frei Haus
ab € 862,44*
€ 1.363,62*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.363,04*
€ 1.622,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.326,00*
€ 1.577,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.312,74*
€ 1.562,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.268,23*
€ 1.509,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.224,21*
€ 1.456,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.165,33*
€ 1.386,74
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 1.165,33* pro Paket)
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
AIR-WOLF
21-858
ab € 80,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.