Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Garderoben
>
Garderobenbank
>
Artikel
Sitover-Garderobenbank, einseitig, melaminbeschichtet, 15 Fächer, Länge 1360 mm, grau, Edelstahlsockel.
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
103-585163
Hersteller:
Kaiser+Kraft
Herst.-Nr.:
5372930201
EAN/GTIN:
4021177302014
Suchbegriffe:
Garderoben-Sitzbank
Garderobenbank
Sitzbank
Sitzbänke
Sitover-Garderobenbank, einseitig, melaminbeschichtet, 15 Fächer, Länge 1360 mm, grau, Edelstahlsockel.
Garderobenbank, Raumtrenner und Schuhschrank in einem. Platzsparende Lösung zur Unterbringung von Schuhwerk.
Großzügige Sitz- und Ablagefläche. Die Schuhe können platzsparend verstaut werden. Breite der Schuhfächer je nach Anzahl zwischen 268 und 290 mm. Traglast pro m² ca. 150 kg. Sockelhöhe 100 mm.
Weitere Informationen:
Länge:
1360 mm
Sitzhöhe:
620 mm
Sitztiefe:
450 mm
Gestellfarbe:
Edelstahl, grau
Gestellmaterial:
Edelstahl, Spanplatte, melaminbeschichtet
Tiefe:
450 mm
Sitzfläche:
einseitig
Höhe:
620 mm
... >
Lager 103
>
Lager 103
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Umkleidebank
,
Umkleidesitzbank
,
umkleidebank einseitig
,
garderobenbank
,
585163 49
,
Bank
,
Bank aus Holz
,
Bänke
,
Bänke aus Holz
,
Garderobenbänke
,
Garderobenbänke einseitig
,
Garderobenbank einseitig
,
Hockerbank
,
Hockerbänke
,
Kunststoff
,
Metall
,
Reinraummöbel
,
Reinraum-Möbel
,
Schuhablage
,
Schuhablagen
,
Schuhregal
,
Schuhregale
,
Schuhschale
,
Schuhschalen
,
Sitzgelegenheit
,
Sitzgelegenheiten
,
Stiefelschale
,
Stiefelschalen
,
Umkleide
,
Umkleidebänke
,
Umkleiden
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.044,88*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.044,88*
€ 1.243,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.032,49*
€ 1.228,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.022,16*
€ 1.216,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 982,31*
€ 1.168,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 944,10*
€ 1.123,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 883,69*
€ 1.051,59
pro Stück
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.