| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 103-586940 Herst.-Nr.: 11368 EAN/GTIN: 4052886433126 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Stapelfuß-Set, für Akku-Sicherheits-Lager- und Ladeschränke FWF 60, 4 Füße.
Akku-Schränke platzsparend bis zu 3-fach stapeln. Einfaches Unterfahren mit Hubwagen/Stapler, schnelles Evakuieren im Havariefall. 100 mm Bodenfreiheit je Schrank, Metallplatten gegen seitliches Verrutschen.
Stapelfuß-Set zum einfachen Nachrüsten der CEMO Akku-Lager-/Ladeschränke. Bestehend aus 4 Metallfüßen und Befestigungsmaterial. Seitliche Metallplatten verhindern das Verrutschen der gestapelten Schränke. Es können damit bis zu 3 Akku-Lager-/Ladeschränke platzsparend übereinandergestapelt werden. Durch 100 mm Bodenfreiheit sind die Schränke mittels Hubwagen oder Stapler einfach zu bewegen und somit auch im Brandfall schnell zu evakuieren. Einfache Montage am Akku-Schrank. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | Stahl | Höhe: | 100 mm | Breite: | 60 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsschrank feuerbeständig, feuerbeständiger Sicherheitsschrank, feuerfester Labor-Sicherheitsschrank, sicherheitsschrank feuerbeständig typ 60, lithium-ionen lagerbehälter, cemo akku-ladeschrank, CEMO, 586940 49, Fuß, Füße, Metallfuß, Metallfüße, Zubehör, Zubehöre |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (11) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 103 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | Frei Haus | ab € 58,94* | € 73,41* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 15 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 4,95* | ab € 71,41* | € 93,92* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 27 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | Frei Haus | ab € 79,73* | € 94,55* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 20 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 4,95* | ab € 79,52* | € 94,69* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 20 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | Frei Haus | ab € 81,76* | € 96,83* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 103 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 103 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 103 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|