Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garderobenbank BASIC, Buchenholz, Länge 1000 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Garderobenbank BASIC
Garderobenbank BASIC
Artikel-Nr.:
     103-587144
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8050-000|S10000
EAN/GTIN:
     4025314581492
Suchbegriffe:
Garderoben-Sitzbank
Garderobenbank
Sitzbank
Sitzbänke
Garderobenbank BASIC, Buchenholz, Länge 1000 mm.

Freistehende Sitzbank, Gestell mit 4 Füßen aus stabilem Vierkant-Stahlrohr 30 x 30 mm, mit verstellbaren Bodengleitern für einfachen Niveauausgleich. Gestellfarbe Schwarzgrau RAL 7021. Sitzleisten aus Buche-Hartholz, im Profil ca. 60 x 30 mm, allseitig gehobelt, oben abgerundet für guten Sitzkomfort, klarlackiert mit naturgegebenen Farbunterschieden.

Maximale Traglast gilt nur bei gleichmäßig verteilter Last.

Montierte Anlieferung.
Weitere Informationen:
Länge:
1000 mm
Sitzhöhe:
420 mm
Sitztiefe:
350 mm
Gestellfarbe:
schwarzgrau RAL 7021
Gestellmaterial:
Vierkant-Stahlrohr
Tiefe:
350 mm
Leistenmaterial:
Buchenholz
Leistenfarbe:
Buche natur
Höhe:
420 mm
Weitere Suchbegriffe: Umkleidebank, Umkleidesitzbank, garderobenbank, C+P, 587144 49, Bank, Bank aus Holz, Bänke, Bänke aus Holz, Garderobenbänke, Garderobenbänke ohne Lehne, Garderobenbank ohne Lehne, Holzbank, Holzbänke, Kunststoff, Metall, Umkleide, Umkleidebänke, Umkleiden
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
56 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 142,78*
€ 175,66*
8 Tage
3
€ 38,00*
ab € 136,62*
€ 175,92*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 149,03*
€ 185,61*
18 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 141,33*
€ 186,86*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 158,10*
€ 196,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,32*
€ 233,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,75*
€ 226,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 188,85*
€ 224,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,16*
€ 213,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,15*
€ 208,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,10*
€ 188,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.