Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Garderoben
>
Garderobenbank
>
Artikel
Garderobenbank BASIC, Kunststoffleisten, Länge 1500 mm, reinweiß, Schuhrost.
Menge:
Stück
Produktinformationen:
C+P Möbelsysteme
Lager 103
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
103-587181
Hersteller:
C+P
Herst.-Nr.:
8051-010|S10071
EAN/GTIN:
4053597324703
Suchbegriffe:
Garderoben-Sitzbank
Garderobenbank
Sitzbank
Sitzbänke
Garderobenbank BASIC, Kunststoffleisten, Länge 1500 mm, reinweiß, Schuhrost.
Freistehende Sitzbank, Gestell mit 4 Füßen aus stabilem Vierkant-Stahlrohr 30 x 30 mm, mit verstellbaren Bodengleitern für einfachen Niveauausgleich. Gestellfarbe Schwarzgrau RAL 7021. Sitzleisten aus Kunststoff mit Stahlkern für hohe Stabilität.
Maximale Traglast gilt nur bei gleichmäßig verteilter Last.
Montierte Anlieferung.
Weitere Informationen:
Länge:
1500 mm
Sitzhöhe:
420 mm
Sitztiefe:
350 mm
Gestellfarbe:
schwarzgrau RAL 7021
Gestellmaterial:
Vierkant-Stahlrohr
Tiefe:
350 mm
Sitzmaterial:
Kunststoff
Leistenfarbe:
reinweiß RAL 9010
Höhe:
420 mm
... >
Lager 103
>
Lager 103
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Umkleidebank
,
Umkleidesitzbank
,
garderobenbank
,
C+P
,
587181 49
,
Bank
,
Bank aus Holz
,
Bänke
,
Bänke aus Holz
,
Garderobenbänke
,
Garderobenbänke ohne Lehne
,
Garderobenbank ohne Lehne
,
Kunststoff
,
Kunststoff-Bank
,
Kunststoff-Bänke
,
Metall
,
Umkleide
,
Umkleidebänke
,
Umkleiden
Angebote
(8)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 769
20 Tage
nicht lagernd
€ 50,00*
ab € 201,30*
€ 262,51*
Lager 214
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 236,11*
€ 298,24*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 246,64*
€ 305,06*
Lager 9587
41 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 246,80*
€ 310,15*
Lager 103
44 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 272,70*
€ 332,58*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 332,58*
€ 395,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 322,05*
€ 383,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 318,84*
€ 379,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 306,59*
€ 364,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 303,06*
€ 360,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 272,70*
€ 324,51
pro Stück
Lagerstand:
Lager 103
Versand:
Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 103
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Schuhrost
C+P Möbelsysteme
8051-7100|S10001
€ 53,46*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.