Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garderobenbank BASIC, Kunststoff, Länge 1960 mm, schwarzgrau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Garderobenbank BASIC
Garderobenbank BASIC
Artikel-Nr.:
     103-587207
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8052-000|S10079
EAN/GTIN:
     4025314145120
Suchbegriffe:
Garderoben-Sitzbank
Garderobenbank
Sitzbank
Sitzbänke
Garderobenbank BASIC, Kunststoff, Länge 1960 mm, schwarzgrau.

Feuchtraumgeeignet.

Freistehende Sitzbank, Gestell mit 4 Füßen aus stabilem Vierkant-Stahlrohr 30 x 30 mm, mit verstellbaren Bodengleitern für einfachen Niveauausgleich. Gestellfarbe Schwarzgrau RAL 7021. Sitzleisten aus Kunststoff mit Stahlkern für hohe Stabilität.

Maximale Traglast gilt nur bei gleichmäßig verteilter Last.

Montierte Anlieferung.
Weitere Informationen:
Länge:
1960 mm
Sitzhöhe:
420 mm
Sitztiefe:
350 mm
Gestellfarbe:
schwarzgrau RAL 7021
Gestellmaterial:
Vierkant-Stahlrohr
Tiefe:
350 mm
Leistenmaterial:
Kunststoff
Leistenfarbe:
schwarzgrau RAL 7021
Höhe:
420 mm
Weitere Suchbegriffe: Umkleidebank, Umkleidesitzbank, garderobenbank, C+P, 587207 49, Bank, Bank aus Holz, Bänke, Bänke aus Holz, Feuchtraumgeeignete Bank, Feuchtraumgeeignete Bänke, Garderobenbänke, Garderobenbänke ohne Lehne, Garderobenbank ohne Lehne, Kunststoff, Kunststoff-Bank, Kunststoff-Bänke, Metall, Umkleide, Umkleidebänke, Umkleiden
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 321,25*
€ 393,29*
47 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 327,74*
€ 393,89*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 393,29*
€ 468,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 378,40*
€ 450,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 374,61*
€ 445,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 369,92*
€ 440,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 362,78*
€ 431,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 321,25*
€ 382,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
8050-000|S10094
ab € 192,31*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
8051-000|S10089
ab € 252,26*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
8050-010|S10089
ab € 252,05*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
8051-010|S10079
ab € 312,50*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
8052-010|S10069
ab € 378,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.