Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Garderoben
>
Garderobenbank
>
Artikel
Garderobenbank BASIC PLUS, einseitig, Sitzfläche HPL, halbhoch, Länge 1500 mm, silbergrau.
Menge:
Stück
Produktinformationen:
C+P Möbelsysteme
Lager 103
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
103-587301
Hersteller:
C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
8061-300|S10001
EAN/GTIN:
4063332799734
Suchbegriffe:
Garderoben-Sitzbank
Garderobenbank
Sitzbank
Sitzbänke
Garderobenbank BASIC PLUS, einseitig, Sitzfläche HPL, halbhoch, Länge 1500 mm, silbergrau.
Verstellbare Bodengleiter (bis zu 10 mm). Feuchtraumgeeignet.
Ideal für Ihre Umkleidebereiche. Sitzbank mit Rückenlehne. Wandmontage empfohlen. Gestell mit 4 Füßen aus stabilem Vierkant-Stahlrohr 30 x 30 mm, elektrolytisch verzinkt und mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für höchste UV- und Korrosionsbeständigkeit. Mit verstellbaren Bodengleitern für einfachen Niveauausgleich. Sitzfläche aus HPL 13 mm (Hochdruckschichtstoff). Gestell in Schwarzgrau RAL 7021.
Teilmontierte Anlieferung - leichte Montage.
Weitere Informationen:
Länge:
1500 mm
Sitzhöhe:
420 mm
Sitztiefe:
353 mm
Gestellfarbe:
schwarzgrau RAL 7021
Gestellmaterial:
Vierkant-Stahlrohr
Gesamttiefe:
407 mm
Sitzfläche:
einseitig
Leistenmaterial:
HPL (Hochdruckschichtstoff)
Leistenfarbe:
silbergrau
Gesamthöhe:
796 mm
... >
Lager 103
>
Lager 103
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Umkleidebank
,
Umkleidesitzbank
,
umkleidebank einseitig l 1500 mm
,
garderoben-sitzbank einseitig
,
garderoben sitzbank
,
C+P
,
587301 49
,
Bank
,
Bank aus Holz
,
Bänke
,
Bänke aus Holz
,
Bänke mit Garderobenleisten
,
Bank mit Garderobenleiste
,
Feuchtraumgeeignete Bank
,
Feuchtraumgeeignete Bänke
,
Garderobenbänke
,
Garderobenbänke einseitig
,
Garderobenbank einseitig
,
Holzbank
,
Holzbänke
,
Kunststoff
,
Metall
,
Umkleide
,
Umkleidebänke
,
Umkleiden
Angebote
(17)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 6C8MS
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 409,01*
€ 475,05*
Lager 4012
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 446,13*
€ 506,81*
Lager 103
49 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 436,29*
€ 506,82*
Lager 9587
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 445,45*
€ 506,96*
Lager 769
36 Tage
3
€ 38,00*
ab € 422,37*
€ 507,39*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 506,82*
€ 603,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 491,60*
€ 585,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 486,68*
€ 579,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 482,79*
€ 574,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 470,23*
€ 559,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 436,29*
€ 519,19
pro Stück
Lagerstand:
Lager 103
Versand:
Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 103
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
C+P Sitzbank mit Rückenlehne, Basic Plus, H796xB1500xT407mm, 7021
C+P Möbelsysteme
8061-300|S10013
ab € 424,48*
Ähnlich
C+P Sitzbank mit Rückenlehne, Basic Plus, H796xB1500xT407mm, 7021
C+P Möbelsysteme
8061-300|S10015
ab € 425,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen