Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HYGEN™ QUICK CONNECT Wischerhalter/Moppstiel, Länge 1470 mm, Ø 21 mm, Aluminium.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HYGEN™ QUICK CONNECT Wischerhalter/Moppstiel
HYGEN™ QUICK CONNECT Wischerhalter/Moppstiel
Artikel-Nr.:
     103-587396
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     0086876174809
EAN/GTIN:
     0086876174809
Suchbegriffe:
Staubmagnet
Staubwedel
Staubwischer
staubmagnet
HYGEN™ QUICK CONNECT Wischerhalter/Moppstiel, Länge 1470 mm, Ø 21 mm, Aluminium.

Großer, komfortabler Griff.

Vertikaler Wischerhalter aus Aluminium mit Quick-Connect-Mechanismus, sorgt für einen einfachen und schnellen Wechsel. Ausgestattet mit großem, bequemen Griff.
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb, schwarz
Material:
Aluminium
Länge:
1470 mm
Breite:
22 mm
Produkttyp:
Stiele
Durchmesser:
21 mm
Weitere Suchbegriffe: Rubbermaid, 587396 49, Aluminiumstiel, Aluminium-Stiel, Aluminiumstiele, Aluminium-Stiele, Alustiel, Alu-Stiel, Alustiele, Alu-Stiele, Putzzubehör, Putzzubehöre, Reinigen, Reinigungsgerät, Reinigungsgeräte, Reinigungsstiel, Reinigungsstiele, Reinigungszubehör, Reinigungszubehöre, Stiel, Stiele
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
30
€ 7,90*
ab € 13,25*
€ 19,13*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 22,80*
€ 33,31*
5 Tage
23
€ 4,95*
ab € 25,18*
€ 35,81*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,31*
€ 39,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,43*
€ 38,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 32,10*
€ 38,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,70*
€ 37,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,98*
€ 36,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,97*
€ 36,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,80*
€ 27,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.