| |
|
| Artikel-Nr.: 103-587534 Herst.-Nr.: 587534 EAN/GTIN: 4052462018273 |
| |
|
| | |
| XXL-Kippbehälter mit Aufrichthilfe, Volumen 4 m³ mit Aufsatzrahmen, lichtblau.
Seitliche Entriegelung. Mit Aufsatzrahmen. Wannenblech mit umlaufendem Randprofil. Stabiler Grundrahmen mit Einfahrtaschen. Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Abkippen. Mit Aufrichter. Weitere Informationen: | | Volumen: | 4 m³ | Traglast: | 2500 kg | Gesamtlänge: | 2310 mm | Gesamtbreite: | 2280 mm | Gesamthöhe: | 1480 mm | Schüttkanthöhe: | 1219 mm | Ausführung Kippbehälter: | mit Einfahrtaschen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: eurokraft pro, 587534 49, Behälter, Kippcontainer, Lagerbehälter, Lagerbehälter aus Stahl, Sammelbehälter, Schwerlast-Kippbehälter SK, Stahlbehälter, Transportgerät, Transportgeräte |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.476,51* | € 2.585,79* | | | | | 36 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.497,82* | € 2.618,56* | | | | | 51 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 2.443,91* | € 2.619,64* | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.534,54* | € 2.645,25* | | | | Lager 103 | | | | | | Frei Haus | ab € 3.355,13* | € 3.560,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 103 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 103 | | Versand: Lager 103 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|