Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klappbodenbehälter BC, Volumen 1 m³, Traglast 2000 kg, resedagrün.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klappbodenbehälter BC
Klappbodenbehälter BC
Artikel-Nr.:
     103-587641
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     587641
EAN/GTIN:
     4052462043367
Suchbegriffe:
Gefahrstoff-Container
Gefahrstoffcontainer
Umweltcontainer
Boden-Klappcontainer
Klappbodenbehälter BC, Volumen 1 m³, Traglast 2000 kg, resedagrün.

Stabile Konstruktion für robusten Einsatz. Entriegelung der Bodenklappe per Seilzug vom Staplersitz. Verstärkte Bodenklappe mit 2 Verriegelungen. Aufnahme mit Steinklammer, aber nicht zum Entleeren. Aufnahmen für Gabelhubwagen, Gabelstapler und Kran.
Weitere Informationen:
Volumen:
1 m³
Traglast:
2000 kg
Gesamtbreite:
1310 mm
Gesamtlänge:
1035 mm
Gesamthöhe:
1160 mm
Einfahrbreite:
630 mm
Einfahrhöhe:
65 mm
Weitere Suchbegriffe: Boden-Klappencontainer, Bodenklapp-Container, Bodenklappcontainer, Bodenklappen-Container, Bodenklappencontainer, Klapp-Bodenbehälter, Klappboden-Behälter, Klappbodenbehälter, Stahlblechbehälter, bodenklappen container, eurokraft pro, 587641 49, Behälter, Kippbehälter, Kippcontainer, Lagerbehälter, Lagerbehälter aus Stahl, Sammelbehälter, Schwerlast-Kippbehälter SK, Stahlbehälter, Transportgerät, Transportgeräte
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
45 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.007,42*
€ 1.092,84*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 987,80*
€ 1.092,86*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.139,39*
€ 1.239,12*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.225,57*
€ 1.330,32*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.312,67*
€ 1.421,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.092,86*
€ 1.300,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.069,45*
€ 1.272,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.058,76*
€ 1.259,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.034,53*
€ 1.231,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.010,86*
€ 1.202,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 987,80*
€ 1.175,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.