Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baustoffcontainer BC 1000, lackiert, Resedagrün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto RAL 6011 Resedagrün
Produktfoto RAL 6011 Resedagrün
Artikel-Nr.:
     1498-11290-4445-01-0000-4
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4445-01-0000-4
EAN/GTIN:
     4052462043367
Suchbegriffe:
Gefahrstoff-Container
Gefahrstoffcontainer
Umweltcontainer
Boden-Klappcontainer

Die bessere Logistik für eine wirtschaftliche Baustellenversorgung

Eigenschaften

  • Stabile Konstruktion für robusten Einsatz
  • Bodenentleerung
  • Verstärkte Bodenklappe mit 2 Verriegelungen
  • Entriegelung der Bodenklappe per Seilzug vom Staplersitz
  • Aufnahmen für Gabelhubwagen, Gabelstapler und Kran
  • Spezial-Randprofil für allseitige Steinklammer-Aufnahme
Weitere Informationen:
YouTube-Video (Link):
https://youtu.be/37YyYBb5OLI
Aufnahme-Art:
Einfahrbügel
Aufnahme-Innenabstand:
630 mm
Aufnahme-Innenbreite:
160 mm
Aufnahme-Innenhöhe:
65 mm
Aufnahme-Position:
oben
Aufnahme-Seite:
quer
Oberfläche:
Lackiert
Ursprungskennzeichen:
DE
Ursprungsregion:
05
Zolltarifnummer (EU-Warenart):
84312000
Gewicht:
235 kg
Länge:
1035 mm
Breite:
1310 mm
Höhe:
1160 mm
Versand-Länge:
1035 mm
Versand-Breite:
1310 mm
Versand-Höhe:
1160 mm
RAL-Nummer:
RAL 6011
Farbe:
Resedagrün
... > BC > Typ BC > Bc 1000
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
45 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.007,42*
€ 1.092,84*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 987,80*
€ 1.092,86*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.139,39*
€ 1.239,12*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.225,57*
€ 1.330,32*
Lager 1498
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.312,67*
€ 1.421,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.421,39*
€ 1.691,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.412,84*
€ 1.681,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.366,69*
€ 1.626,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.338,36*
€ 1.592,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.312,67*
€ 1.562,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.