Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Späne-Stapelkipper BSL mit Lochblechboden, Volumen 0,9 m³, lichtblau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Späne-Stapelkipper BSL mit Lochblechboden
Späne-Stapelkipper BSL mit Lochblechboden
Artikel-Nr.:
     103-587682
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     587682
EAN/GTIN:
     4052462008861
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Lochblechboden
Späne-Stapelkipper BSL mit Lochblechboden, Volumen 0,9 m³, lichtblau.

Lochblech-Zwischenboden und Ablasshahn 1'' an der Schüttwand. Glatter Boden (3 mm). Öl- und wasserdicht. Auskippen mit Traverse Typ BST per Seilzug vom Staplersitz. Gefüllt 3-fach stapelbar.

Der Späne-Stapelkipper BSL mit Lochblechboden ist ein spezialisierter Behälter für die Trennung der Flüssigkeiten von Feststoffen, aber auch für das Entsorgen und Sammeln von Schüttgütern und sonstigen Industrieabfällen. Der vielseitig einsetzbare Kippbehälter ist robust und widerstandsfähig gegen die rauen Bedingungen in industriellen Umgebungen. Es können bis zu drei Behälter - auch in gefülltem Zustand - gestapelt werden, was die Lagerung erleichtert. Der Späne-Stapelkipper ist so konzipiert, dass er leicht mit einem Gabelstapler oder Hubwagen gehoben, transportiert und entleert werden kann. Er ist eine praktische Lösung für die Herausforderungen der Abfallwirtschaft und Materialhandhabung in Lager- und Logistikbereichen, Recycling und darüber hinaus.
Weitere Informationen:
Volumen:
0.9 m³
Traglast:
2000 kg
Gesamtlänge:
1200 mm
Gesamtbreite:
1000 mm
Gesamthöhe:
900 mm
Schüttkanthöhe:
900 mm
Ausführung Kippbehälter:
mit Traversenaufhängung
Weitere Suchbegriffe: kipp-behälter ral 5012, kipp behälter, eurokraft kippbehälter, eurokraft pro, 587682 49, Behälter, Kippcontainer, Lagerbehälter, Lagerbehälter aus Stahl, Sammelbehälter, Schwerlast-Kippbehälter SK, Stahlbehälter, Transportgerät, Transportgeräte
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 770,87*
€ 871,86*
40 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 772,30*
€ 871,89*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 828,43*
€ 938,66*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 829,46*
€ 943,00*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 827,95*
€ 954,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 954,31*
€ 1.135,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 943,62*
€ 1.122,91
pro Stück
ab 3 Stück
€ 934,18*
€ 1.111,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 908,07*
€ 1.080,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 877,54*
€ 1.044,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 827,95*
€ 985,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.