| |
|
| Artikel-Nr.: 103-587728 Herst.-Nr.: 587728 EAN/GTIN: 4052462009349 |
| |
|
| | |
| Späne-Stapelkipper BSS mit Siebblecheinsatz, Volumen 0,9 m³, gelborange.
Siebblech und Ablasshahn 1'' an der Schüttwand. Glatter Boden (3 mm). Öl- und wasserdicht. Auskippen mit Traverse Typ BST per Seilzug vom Staplersitz. Gefüllt 3-fach stapelbar.
Der Späne-Stapelkipper BSS mit Siebblecheinsatz ist ein spezialisierter Behälter für die Trennung der Flüssigkeiten von Feststoffen, aber auch für das Entsorgen und Sammeln von Schüttgütern und sonstigen Industrieabfällen. Der vielseitig einsetzbare Kippbehälter ist robust und widerstandsfähig gegen die rauen Bedingungen in industriellen Umgebungen. Es können bis zu drei Behälter - auch in gefülltem Zustand - gestapelt werden, was die Lagerung erleichtert. Der Späne-Stapelkipper ist so konzipiert, dass er leicht mit einem Gabelstapler oder Hubwagen gehoben, transportiert und entleert werden kann. Er ist eine praktische Lösung für die Herausforderungen der Abfallwirtschaft und Materialhandhabung in Lager- und Logistikbereichen, Recycling und darüber hinaus. Weitere Informationen: | | Volumen: | 0.9 m³ | Traglast: | 2000 kg | Gesamtlänge: | 1200 mm | Gesamtbreite: | 1000 mm | Gesamthöhe: | 900 mm | Schüttkanthöhe: | 900 mm | Ausführung Kippbehälter: | mit Traversenaufhängung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: eurokraft pro, 587728 49, Behälter, Kippcontainer, Lagerbehälter, Lagerbehälter aus Stahl, Sammelbehälter, Schwerlast-Kippbehälter SK, Stahlbehälter, Transportgerät, Transportgeräte |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 45 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 566,09* | € 643,42* | | | | | 27 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 564,79* | € 643,44* | | | | Lager 103 | | | | | | Frei Haus | ab € 582,78* | € 676,79* | | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 614,55* | € 699,41* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 620,13* | € 702,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 103 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 103 | | Versand: Lager 103 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|