Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Traverse für Stapelkipper, BST-H 90, LxBxH 900 x 1270 x 1035 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Traverse für Stapelkipper
Traverse für Stapelkipper
Traverse für Stapelkipper
Artikel-Nr.:
     103-587840
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     587840
EAN/GTIN:
     4052462010239
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Lagerregal-Traverse
Traverse für Stapelkipper, BST-H 90, LxBxH 900 x 1270 x 1035 mm.

Einfahrbügel für Gabelstapler. Hydraulische Kippvorrichtung. Kippen in jeder Höhe per Seilzug vom Staplersitz. Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Abkippen. Aufnahme des Stapelkippers an den Aufnahmezapfen.
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Oberfläche:
lackiert
Farbe:
mausgrau RAL 7005
Höhe:
1035 mm
Länge:
900 mm
Breite:
1270 mm
Traglast:
2000 kg
Gewicht:
150 kg
Weitere Suchbegriffe: Traverse für Lagerregal, Kipp-Traverse, Kippbehältertraverse, Kipptraverse, Traverse Kippbehälter, Traverse für Kippbehälter, eurokraft kippbehälter, traverse für lagerregal, kippbehälter mausgrau, eurokraft pro, 587840 49, Traverse, Traverse - Kippbehälter BSK, Traversen, Traversen - Kippbehälter BSK
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.987,87*
€ 2.196,96*
47 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.997,15*
€ 2.196,98*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.050,90*
€ 2.262,23*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.071,98*
€ 2.272,62*
Lager 103
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.188,99*
€ 2.457,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.457,44*
€ 2.924,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.382,51*
€ 2.835,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.358,68*
€ 2.806,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.286,99*
€ 2.721,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.236,66*
€ 2.661,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.188,99*
€ 2.604,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.