| |
|
| Artikel-Nr.: 103-587895 Herst.-Nr.: 14910 Gr.8 EAN/GTIN: 4005781491081 |
| |
|
| | |
| Feinstrickhandschuhe SOFT Latex, rot / grau, VE 12 Paar, Größe 8 (M).
Besonders rutschhemmend durch weiche, gesandete und geschäumte Latexbeschichtung. Optimale Griffsicherheit. Hoher Tragekomfort.
Für leichte bis mittlere Arbeiten aller Art, z.B. Handwerksbereich, Montagearbeiten, Sortierarbeiten, Verpackungsindustrie, Transport, Garten- und Landschaftsbau. Aus grauem Polyester-/Elasthangemisch (Gauge 13), doppelt getaucht, mit dunkelblauer, gesandeter und geschäumter Latex-Beschichtung. Bietet außergewöhnliche Rutschfestigkeit und optimale Griffsicherheit. Besonders weiches und geschmeidiges Tragegefühl durch die spezielle Beschichtung, sehr gute Fingerfertigkeit, exzellente Passform. Weitere Informationen: | | Obermaterial: | Polyester, Elastan | Größe: | 8 | Farbe: | rot, grau | Norm: | EN 388:2016 | Anwendungsbereich: | Handwerk, Montage, Sortierarbeiten, Verpackungsarbeiten, Transportbereich und Geräte, Garten- und Landschaftsbau | Produkttyp: | Mechaniker-/Montagehandschuhe |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Polyester-Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, gummihandschuhe rot, gummihandschuh, montagehandschuhe griffy, Leipold+Döhle, 587895 49, Arbeitshandschuh, Arbeitshandschuhe, glove, gloves, Handschuh, Handschuhe, Handschutz, Persönliche Schutzausrüstung, Persönliche Schutzausrüstungen, PSA, Schutz |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 12 | | pro Paar | € 4,99* | ab € 3,23* | € 4,96* | | | | | | | | 1 | | pro Paar | € 4,00* | ab € 3,54* | € 5,64* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Paar | Frei Haus | ab € 3,56* | € 5,80* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 6,99* | ab € 8,98* | € 13,03* | | | | Lager 103 | | | | 1 | | pro Paket | Frei Haus | ab € 28,34* | € 38,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 103 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 12 Stück (ab € 2,36167* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 103 | | Versand: Lager 103 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|