Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitshandschuh HyFlex® 11-801, schwarz, VE 12 Paar, Größe 7.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Arbeitshandschuh HyFlex® 11-801
Arbeitshandschuh HyFlex® 11-801
Arbeitshandschuh HyFlex® 11-801
Artikel-Nr.:
     103-588592
Hersteller:
     PSA Profi
Herst.-Nr.:
     11-801 Gr.7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinmechaniker-Handschuhe
Feinmechanikerhandschuhe
Montagehandschuh
Montagehandschuhe
Arbeitshandschuh HyFlex® 11-801, schwarz, VE 12 Paar, Größe 7.

Legendäre Ansell-Schaumstoffbeschichtung für mehr Atmungsaktivität und Tragekomfort. Dunkles Trägermaterial, gut geeignet für leicht öl- oder schmutzbelastete Arbeitsbereiche und ein längeres Handschuhleben. Keine Verunreinigung von Metallteilen vor Lackierarbeiten durch die Übertragung von freigesetzten Silikonpartikeln.

Der HyFlex® 11-801 eignet sich ideal für trockene oder leicht ölige Arbeitsbereiche, die einen leichten Mechanikschutz und eine hohe Präzision bei der Handhabung von Objekten erfordern. Dazu gehören leichte Montagearbeiten in der Automobil-, Kunststoff-, Textil- und Verbrauchsgüterindustrie sowie Arbeiten im Lager- und Logistikbereich. Die Verwendung von elastischem Spandex-Material vermeidet das Risiko von Latexallergien, während die silikonfreie Beschichtung die Gefahr einer Verunreinigung von Produkten senkt. Wenn Sie bewährte, robuste Handschuhe benötigen, die sich durch hohe Beweglichkeit und Atmungsaktivität auszeichnen, dann entscheiden Sie sich für den HyFlex® 11-801.
Weitere Informationen:
Obermaterial:
Nitrilschaum, Nylon
Größe:
7
Farbe:
schwarz
Norm:
EN 420:2003 + A1:2009
Anwendungsbereich:
Automobilindustrie, Maschinen und Anlagen, Metallindustrie, Chemiebranche
Produkttyp:
Mechaniker-/Montagehandschuhe
Weitere Suchbegriffe: Montageschutzhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, feinmechanikerhandschuhe gr. 7, feinmechaniker handschuhe, montagehandschuh schwarz, Ansell, 588592 49, Arbeitshandschuh, Arbeitshandschuhe, glove, gloves, Handschuh, Handschuhe, Persönliche Schutzausrüstung, Persönliche Schutzausrüstungen, PSA, Schutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 12 Stück (ab € 3,99334* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 64,28*
€ 76,49
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 61,81*
€ 73,55
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 61,19*
€ 72,82
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 59,07*
€ 70,29
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 57,44*
€ 68,35
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 55,43*
€ 65,96
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 47,92*
€ 57,02
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.