Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akustik-Trennwand, mit 1 T-Flachfuß, Anbauelement, BxT 1200 x 650 mm, grau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akustik-Trennwand
Akustik-Trennwand
Akustik-Trennwand
Artikel-Nr.:
     103-589915
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     589915
EAN/GTIN:
     4061753277206
Suchbegriffe:
eurokraft pro
589915 49
Absorber
Abtrennung
Akustik-Trennwand, mit 1 T-Flachfuß, Anbauelement, BxT 1200 x 650 mm, grau.

Dekorative, geräuschdämpfende und flexibel einsetzbare Akustikwand, FSC®-zertifiziert. Mit Anbauelement in jedem beliebigen Winkel erweiterbar und verkettbar mittels separat höhenverstellbaren Metallschiebehaken. Großzügige Belüftung durch 100 mm Bodenabstand und seitlichen Abstand zu den Stativen. Einfacher und schneller Aufbau durch vormontierte Bauteile. Qualität - Made in Germany.

50 mm starker Wandaufbau bestehend aus umlaufenden Holzrahmen mit einer Füllung aus 50 mm starker, ökologischer, hochwirksamer Faserdämmung aus nachhaltiger Forstwirtschaft (FSC-zertifiziertes Material, ökologisch, umweltverträglich und recyclingfähig), mit abriebfesten Kunststoff-Sicherheitsecken. Umweltfreundlich blei- und cadmiumfreie pulverbeschichtete Stahlteile sowie eloxierte Aluminiumteile. Aufwändig handgepolstert mit einem 2 mm starken, schaumstoffkaschierten Stoff aus 100% Polyester. Wahlweise in zwei Breiten und in zwei Farben, mit T-Flachfüßen oder Rondenfüßen aus stabilem Stahl, RAL 9006 weißaluminium pulverbeschichtet lieferbar.
Weitere Informationen:
Gesamthöhe:
1800 mm
Gesamtbreite:
1200 mm
Gesamttiefe:
650 mm
Rahmenmaterial:
Polyester / Aluminium / MDF-Rahmen / Weichholzdämmstoff / Kunststoff
Rahmenfarbe:
weißaluminium RAL 9006
Wandmaterial:
Textil
Wandfarbe:
grau
Wandstärke:
50 mm
Zertifikat:
FSC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 414,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 498,69*
€ 593,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 485,30*
€ 577,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 480,45*
€ 571,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 471,87*
€ 561,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 455,72*
€ 542,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 414,78*
€ 493,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.