|  |
 |
| Artikel-Nr.: 103-590004 Herst.-Nr.: 5472501400 EAN/GTIN: 4021177250148 |
| |
|
|  |  |
 | Schrankküche mit Flügeltüren, 2 Glaskeramikkochfelder, Becken links, Birke, 1956x1000x650xmm.
Kompakte funktionelle Bauweise. Funktionen einer Küche auf engstem Raum. Mit Kühlschrank und 2 Glaskeramikkochfeldern.
Schrankküche mit Flügeltüren und Kühlschrank. In 3 verschiedenen Breiten lieferbar. Der Schrank wird komplett montiert geliefert. Er besteht aus hochwertigen, melaminharzbeschichteten Spanplatten (19 mm). Türen mit einem Öffnungswinkel von 170°. Zur Ausstattung gehört eine Pantryabdeckung mit geprägter Abtropffläche und Resteausguss aus Edelstahl 1.4301 mit einem Becken. Zum Becken gehört eine Ab- und Überlaufgarnitur und ein Geruchsverschluss. Des Weiteren gehört eine Hahnlochbohrung mit Hahnlochstopfen sowie eine Sicherheitsschaltung zur Verhinderung des Betriebs des Glaskeramikkochfeldes bei geschlossenen Türen zur Ausstattung. Die Sockelfarbe ist in der Standardausführung anthrazit. Weitere Ausstattung: 2 Glaskeramikkochfelder (1 x 1200 W, 1 x 1700 W), Auszug für Kaffeemaschine, 2 separate 230-V-Steckdosen, Innenbeleuchtung, 2 Schubladen, Hakenleiste und Putzmittelkorb, Kühlschrank (ohne Gefrierfach) Fassungsvermögen 92 l.
Montierte Anlieferung. Weitere Ausstattungsvarianten sowie CAD-Planung für Standardküchen auf Anfrage möglich. Weitere Informationen:  |  | Höhe: | 1956 mm | Breite: | 1000 mm | Tiefe: | 650 mm | Korpusmaterial: | Spanplatte | Korpusfarbe: | Birke-Dekor | Ausstattung: | Kühlschrank | Anzahl Steckdosen: | 2 Stück | Anzahl Schubladen: | 2 Stück | Beleuchtung: | Leuchtstoffröhre | Wasseranschluss: | 11/2 Zoll |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Pantry-Küche, Schrankküche, Singleküche, kochzentrum, 590004 49, Büroküche, Büroküchen, Kleinküche, Kleinküchen, Küche, Küchen, Küchenzeile, Küchenzeilen, Miniküchen, Pantryküche, Pantryküchen, Schrankküchen, Teeküche, Teeküchen |
|  |  |
| |