Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetbesen, für Gabelstapler, Breite 910 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Magnetbesen
Magnetbesen
Magnetbesen
Artikel-Nr.:
     103-590270
Hersteller:
     Rapid
Herst.-Nr.:
     98 008
EAN/GTIN:
     4030704980083
Suchbegriffe:
Magnet-Sammelgeräte
Magnetsammelgeräte
Stapleranbau Magnetbesen
Magnetbesen, für Gabelstapler, Breite 910 mm.

Permanentmagnet inkl. Entmagnetisierung. Einfache Befestigung am Gabelstapler, Gabeltaschen 125 x 40 mm (BxH). Greift Metallteile aus bis zu 140 mm Abstand sicher auf, Aufnahmekapazität bis zu 80 kg.

Starker und langlebiger Magnetbesen für Stapler. Zur Entfernung von gefährlichen und lästigen Metallteilen auf Verkehrsflächen, Hallenböden usw. LxBxH 910 x 100 x 127 mm (ohne Gabeltaschen).
Weitere Informationen:
Für Gabelzinkenquerschnitt:
125x40 mm
Höhe:
127 mm
Länge:
910 mm
Breite:
100 mm
Tragfähigkeit:
80 kg
Weitere Suchbegriffe: 590270 49, Reinigen, Reinigungsgerät, Reinigungsgeräte, Stapleranbaugerät, Stapleranbaugeräte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 390,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 478,92*
€ 569,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 462,16*
€ 549,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 457,53*
€ 544,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 433,85*
€ 516,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 411,94*
€ 490,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 390,88*
€ 465,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.