| |
|
| Artikel-Nr.: 103-591133 Herst.-Nr.: 3758006034761 EAN/GTIN: 4054923226494 |
| |
|
| | |
| Feuerbeständiger Gefahrstoffschrank FM/UL/ULC/Typ 30, 1-türig, Breite 864 mm, grau/gelb.
Zur vorschriftsmäßigen Lagerung entzündbarer Medien in Arbeitsräumen nach DIN EN 14470-1 und TRGS 510 (Anlage 3). Feuerwiderstandsfähigkeit 30 Minuten typgeprüft, FM 6050 und UL/ULC 1275 zertifiziert - im Brandfall selbstschließend. Robuster Außenkorpus mit Türen aus pulverbeschichtetem Stahlblech, Türen arretieren mit Türfeststellanlage, inkl. Transportsockel und Entlüftungsabschluss.
Feuerbeständiger Gefahrstoffschrank Typ 30 - zusätzlich zertifiziert nach FM und UL/ULC (US-amerikanische Prüfzertifikate) . Sichere und vorschriftsmäßige Lagerung entzündbarer Gefahrstoffe in Arbeitsräumen. Funktion / Konstruktion: Robust und langlebig: Stabiler, hochwertiger und kratzfester Außenkorpus mit pulverbeschichteter Strukturoberfläche, 3fach-Türaufhängung, komplette Schließmechanik und Sicherheitselemente korrosionsgeschützt außerhalb des Lagerraums montiert. Leichte Handhabung mit Komfort: Tür bleibt in jedem Öffnungswinkel stehen, selbsttätige Schließung im Brandfall. Komfortabel und sicher: Tür arretiert in der Feststellanlage, sicheres Ein-/Auslagern der Gebinde (mit Wing Door Arrest System - WDAS). Keine unbefugte Benutzung: Tür abschließbar mit Profilzylinder (schließanlagenfähig). Einfacher Transport: Integrierter Transportsockel, Sockelblende oder Justierhilfen mit Sockelblende optional erhältlich. Be- und Entlüftung: Integriertes Be- und Entlüftungssystem zum Anschluss (NW 75) an eine technische Abluft. Dreifach zertifiziert: Geprüft nach EN 14470-1, dem internationalen FM Standard 6050 sowie UL/ULC 1275 gelistet. Zertifikate: - Feuerwiderstandsfähigkeit 30 Minuten - Typgeprüft gemäß EN 14470-1 - DIN EN 16121/16122-konform - CE-konform - FM 6050-zertifiziert - Zertifiziert nach UL/ULC 1275 Inneneinrichtung: - 3 Fachböden, Tragkraft 75 kg, Stahlblech pulverbeschichtet, lichtgrau RAL 7035 - 1 Lochblecheinsatz für die Verwendung in StawaR-Auffangwannen, Tragkraft 75 kg, Stahlblech pulverbeschichtet, lichtgrau RAL 7035 - 1 Bodenauffangwanne, Volumen 22 Liter, Stahlblech pulverbeschichtet, lichtgrau RAL 7035 Weitere Informationen: | | Feuerwiderstandsfähigkeit: | 30 Minuten | Höhe: | 1947 mm | Breite: | 864 mm | Tiefe: | 620 mm | Innenbreite: | 750 mm | Innenhöhe: | 1626 mm | Innentiefe: | 519 mm | Material: | Spezialbrandschutzplatten, Stahlblech, pulverbeschichtet | Gebindegröße: | Kleingebinde |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: gf schrank, gefahrstoffschrank en 14470-1, asecos, 591133 49, Behälterlagerung, Behälterlagerungen, Chemikalienschrank, Chemikalienschränke, Feuerbeständige Gefahrstoffschränke, Feuerbeständiger Gefahrstoffschrank, feuerfester schrank, feuerfeste schränke, Feuergeschützter Sicherheitsschrank, Feuergeschützter Stahlschrank, Feuergeschützte Sicherheitsschränke, Feuergeschützte Stahlschränke, Feuerwiderstandsfähiger Sicherheitsschrank, Feuerwiderstandsfähiger Sicherheitsschrank / FWF, Feuerwiderstandsfähige Sicherheitsschränke, Feuerwiderstandsfähige Sicherheitsschränke / FWF, FM-Gefahrstoffschrank, FM-Gefahrstoffschränke, FM-Gefahrstoffschränke Typ 30, FM-Gefahrstoffschrank Typ 30, FM-Schrank, FM-Schränke, FM-Sicherheitsschrank, FM-Sicherheitsschränke, FM-Sicherheitsschränke Typ 30, FM-Sicherheitsschrank Typ 30, Gefahrgutschränke, Gefahrstoffschränke, Giftschrank, Giftschränke, Öllagerschrank, Öl-Lagerschrank, Öllagerschränke, Öl-Lagerschränke, Schrank, Schränke, Schutzschrank, Schutzschränke, Sicherheitsschrank, Sicherheitsschränke |
| | |
| |