Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

asecos Entlüftungsaufsatz Modell HF.EA.8677. für Hochschränke ohne Abluftüberwachung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
asecos Entlüftungsaufsatz Modell HF.EA.8677. für Hochschränke ohne Abluftüberwachung
asecos Entlüftungsaufsatz Modell HF.EA.8677. für Hochschränke ohne Abluftüberwachung
Artikel-Nr.:
     C7596-14218
Hersteller:
     Asecos
Herst.-Nr.:
     14218
EAN/GTIN:
     4250101100253
Suchbegriffe:
Hochschrank
Entlüftung Giftschrank
Entlüftungsaufsatz Gefahrstoffschra...
Entlüftungsaufsatz für Sicherheitss...

Entlüftungsaufsätze/-module zum Aufstellen auf den Sicherheitsschrank oder zur Wandmontage - steckerfertig für eine einfache und schnelle Montage

Sichere Erfassung frei werdender Dämpfe und Gase an ihrer Austritts- oder Entstehungsstelle

  • Besonders geräuscharm, ideal zum Einsatz direkt in der Arbeitsumgebung
  • Komplett mit Anschlusskabel und Netzstecker
  • Anschluss-Stutzen NW 75
  • ATEX-konform: C II 3/-G Ex c llC T4

Ohne Abluftüberwachung

  • Grüne Kontrollleuchte erlischt bei Stromausfall
Weitere Informationen:
Abmessungen außen (B x T x H):
200 x 400 x 200 mm
Gewicht:
10,100 kg
Abluftüberwachung:
Nein
Potentialfreier Alarmkontakt:
Nein
Montageart:
Auf dem Schrank
Drehzahl:
2400 U/min
Emissionsschalldruckpegel:
35 dB
Frequenz:
50 Hertz
Max. Stromaufnahme:
0,35 Ampere
Nennspannung:
230 Volt
Leistungsaufnahme Betrieb:
45 Watt
Abluftanschluss:
75 DN
Material:
Stahlblech
Oberfläche:
Pulverbeschichtet glatt
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsschrank Entlüftungsaufsatz, sicherheitsschrank entlüftungsaufsatz, Technische Entlüftung, Entlüftungsaufsatz
Die besten Konditionen aller 27 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 604,27*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 604,27*
€ 719,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 584,26*
€ 695,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 578,42*
€ 688,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 573,73*
€ 682,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 564,76*
€ 672,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 549,30*
€ 653,67
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
146913
€ 76,54*
Zubehör
Denios
181146
€ 65,61*
Zubehör
Denios
206977
€ 91,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.