Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radstopp, witterungsbeständig, LxBxH 1000 x 300 x 150 mm, gelb / schwarz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Radstopp, witterungsbeständig
Radstopp, witterungsbeständig
Artikel-Nr.:
     103-591223
Hersteller:
     Boplan
Herst.-Nr.:
     PPWS1500-0300-1000BL
EAN/GTIN:
     4061753233363
Suchbegriffe:
Anfahrstop
Bordsteinaufkantung
Leitbalken
Leitpyramide
Radstopp, witterungsbeständig, LxBxH 1000 x 300 x 150 mm, gelb / schwarz.

Gelbe Farbgebung für hohe Sichtbarkeit. Hohe Belastbarkeit durch Vollmaterial. Witterungsbeständig.

Auch ideal als Parkplatzbegrenzung einsetzbar oder zur Abtrennung von Verkehrswegen. Für maximale Schrittgeschwindigkeit geeignet.
Weitere Informationen:
Länge:
1000 mm
Breite:
300 mm
Höhe:
150 mm
Für Richtgeschwindigkeit max.:
7 km/h
Belastbarkeit:
40 t
Material:
Kunststoff
Farbe:
schwarz, gelb
Gewicht:
24.4 kg
Weitere Suchbegriffe: Parkbuchtabgrenzung, Parkplatzabgrenzung, Parkplatzbegrenzung, Radstopper, bordsteinaufkantung, 591223 49, Begrenzung, Begrenzungen, Fahrbahnbegrenzung, Fahrbahnbegrenzungen, Fahrbahnschwelle, Fahrbahnschwellen, Leitschwelle, Leitschwellen, Parkplatzbegrenzungen, Parkplatzmarkierung, Parkplatzmarkierungen, Parkschwelle, Parkschwellen, Radstopp, Radstopps, Reifenstopp, Reifenstopps, Trennbalken, Wegbegrenzung, Wegbegrenzungen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 223,40*
€ 278,68*
9 Tage
30
Frei Haus
ab € 259,90*
€ 316,96*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 278,68*
€ 331,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 273,08*
€ 324,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 270,35*
€ 321,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 251,27*
€ 299,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 238,75*
€ 284,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 223,40*
€ 265,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.