Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Woods Luftreiniger AL 300 Office, für Räume bis 60 m², HxBxT 610 x 510 x 160 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Woods Luftreiniger AL 300 Office
Woods Luftreiniger AL 300 Office
Woods Luftreiniger AL 300 Office
Artikel-Nr.:
     103-591231
Herst.-Nr.:
     107586
EAN/GTIN:
     7332857000708
Suchbegriffe:
Luftreiniger
Luftwäscher
Raum-Luftreiniger
Raumluft-Reiniger
Woods Luftreiniger AL 300 Office, für Räume bis 60 m², HxBxT 610 x 510 x 160 mm.

Geeignet für Raumgrößen bis max. 60 m², mit einer Reinigungsleistung von bis zu 370 m³/h (CADR). Effiziente Luftreinigung mit patentierten Activ ION HEPA-Filtern und Ionisierung, entfernt mehr als 99,98 % der schädlichen Partikel in der Raumluft. Filter aus Polypropylenfasern, daher kein Einsatz von Bakteriostatika auf chemischer Basis oder Schimmelpilz-Hemmer notwendig. Leistungsstark und kompakt bei leisem Betrieb und geringem Stromverbrauch. Erzeugt schnell und leise eine sauberere und gesündere Raumluft.

CADR Rauch: 285 m³/h, CADR Staub: 331 m³/h, CADR Pollen: 370 m³/h. CADR steht für Clean Air Delivery Rate. CADR ist das Verhältnis von Luftströmung zu Filtrationskapazität.
Weitere Informationen:
Anschlussspannung:
230 V
Breite:
510 mm
Farbe:
weiß
Geräuschpegel:
40 - 60 dB(A)
Gewicht:
12 kg
Höhe:
610 mm
Leistung:
10 - 25 Watt
Raumgröße:
60 m²
Weitere Suchbegriffe: Raumluftreiniger, Umluftentkeimer, luftreiniger 60 m², luftreiniger, 591231 49, Homeoffice, Home office, Hygiene, Hygieneartikel, Raumreiniger, Reinigen, Reinigungsgerät, Reinigungsgeräte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 204,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 256,09*
€ 304,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 251,22*
€ 298,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 248,71*
€ 295,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 242,26*
€ 288,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 232,21*
€ 276,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 204,69*
€ 243,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.