Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Bodenbeläge
>
Bodenmatten
>
Desinfektionsmatte
>
Artikel
Desinfizierende Eingangsmatte Sani-Master™, HxLxB 19 x 2000 x 914 mm, anthrazit / schwarz.
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
103-591905
Hersteller:
Justrite
Herst.-Nr.:
348S0037CH
EAN/GTIN:
0662641936959
Suchbegriffe:
Desinfektionsmatte
Desinfizierende Eingangsmatte
Desinfizierende Fußmatte
Eingangsmatte
Desinfizierende Eingangsmatte Sani-Master™, HxLxB 19 x 2000 x 914 mm, anthrazit / schwarz.
Desinfiziert und trocknet die Schuhsohlen. Hohe Beanspruchung. Praktische Mattengröße passt in die meisten Türöffnungen.
Die Desinfektionsmatte ist eine 19 mm hohe, erweiterbare Matte, die die Schuhe reinigt, desinfiziert und trocknet. Somit werden die Eigenschaften Desinfektion, Absorption und Modularität zu einer vollständigen Eingangsmattenlösung kombiniert. Die Matte wird traditionell in der Lebensmittelindustrie eingesetzt und ist als Teil der allgemeinen Hygieneprotokolle zum Mainstream geworden. Sie kann jedoch natürlich auch für die Eingänge von Schulen, Hotels, Fitnessstudios und Büros sowie in Apotheken, Gesundheitseinrichtungen und Krankenhäusern genutzt werden. Die Matte kann mit zusätzlichen Teppichelementen beliebig erweitert werden. Beim ersten Element wird die Sani-Trax®-Desinfektionsmatte mit flexiblen Borsten genutzt. Die Gummispitzen biegen sich, um die Sohlen in Desinfektionslösung einzutauchen und Schuhe beim Betreten zu waschen und zu desinfizieren. Element 2 ist eine erweiterbare Trocknungszone zum Trocknen von Schuhen und um Ausrutschen zu verhindern. Das patentierte Verbindungssystem, das nahtlos ineinander übergreift, vermeidet das Trennen der Matten. Die Matte besteht aus 3 Elementen. Eine bis zu 4,5 l befüllbare Gummimatte und 2 Teppichelementen. Abschnitt 3 ist eine Endtrocknungszone mit integrierten abgeschrägten Kanten, um Stolpern zu verhindern.
Die Trocknungselemente können mit Ihrem Firmenlogo oder mit Hygienehinweisen individuell gestaltet werden.
Weitere Informationen:
Länge:
2000 mm
Breite:
914 mm
Höhe:
19 mm
Material Oberseite:
Naturgummi, Polypropylen Faser
Material Unterseite:
Naturgummi
Farbe:
anthrazit-schwarz
Flächengewicht:
12 kg/m²
Temperaturbeständigkeit:
-10 °C bis +50 °C
Einsatzort:
Innenbereich
... >
Lager 103
>
Lager 103
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Fussbodenmatte
,
Fußabtreter
,
Schmutzfangmatten
,
Türmatten
,
eingangsmatte gummi
,
eingangsmatte anthrazit
,
fußbodenmatte
,
NOTRAX
,
591905 49
,
Bodenbelag
,
Bodenbeläge
,
Bodenmatte
,
Bodenmatten
,
Desinfektionsmatten
,
Eingangsmatten
,
Fußabstreifer
,
Fußmatte
,
Fußmatten
,
Gummiauflage
,
Gummiauflagen
,
Gummimatte
,
Gummimatten
,
Hygiene
,
Hygieneartikel
,
Hygienematte
,
Hygienematten
,
Sauberlaufmatte
,
Sauberlaufmatten
,
Sauberlaufsystem
,
Sauberlaufsysteme
,
Schmutzfangläufer
,
Schmutzfangmatte
,
Teppichmatte
,
Teppichmatten
,
Türmatte
,
Türvorlage
,
Türvorlagen
,
Türvorleger
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 103
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 154,08*
€ 198,01*
Lager 4445
9 Tage
30
Frei Haus
ab € 158,11*
€ 198,63*
Lager 711
14 Tage
22
Frei Haus
ab € 163,26*
€ 205,90*
Lager 420
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 217,37*
€ 272,38*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,01*
€ 235,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 194,55*
€ 231,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 192,61*
€ 229,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,61*
€ 226,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,65*
€ 219,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,08*
€ 183,36
pro Stück
Lagerstand:
Lager 103
Versand:
Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 103
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Antistatik-Reiniger, leitfähig, für ESD-Matten und Plattenoberflächen, Sprühflasche, 750 ml.
Justrite
057SMC0100
ab € 17,28*
Zubehör
Enghalsflaschen aus HDPE, eckig, natur-transparent, 1000 ml, UN, 6 Stück
k.A.
257552
ab € 34,92*
Zubehör
Kunststoffkanister aus Polyethylen (PE), 5 Liter, natur-transparent
k.A.
266987
ab € 11,63*
Zubehör
Kunststoffkanister aus Polyethylen (PE), antistatisch, 6 Liter, blau
k.A.
266999
ab € 16,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen