Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stapelgestell, für je 1 Raumspartank, für Behälterinhalt 100 Liter.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stapelgestell
Stapelgestell
Stapelgestell
Artikel-Nr.:
     103-594237
Hersteller:
     Otto Graf
Herst.-Nr.:
     862084
EAN/GTIN:
     4023122800354
Suchbegriffe:
Abfüllstation Fässer
Fass-Regal
Fassabfüllstation
Fassregal
Stapelgestell, für je 1 Raumspartank, für Behälterinhalt 100 Liter.

Für 1 Tank, aus lackiertem Stahlrohr, grau RAL 7001, mit Spannbändern. Tankauflagehöhe im Gestell 160 mm.
Weitere Informationen:
Material:
Stahlrohr, lackiert
Farbe:
silbergrau RAL 7001
Für Behälterinhalt:
100 Liter
Eigenschaft:
stapelbar
Produkttyp:
Gestelle
Weitere Suchbegriffe: Raumspartank-Stapelgestell, Raumspartankstapelgestell, Stapelgestell Raumspartank, Stapelregal Raumspartank, fassregal, 594237 49, Abfüllstation, Abfüllstationen, Kanisterregal, Kanisterregale, Stapelgestell, Stapelgestelle, Zubehör, Zubehöre
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 140,02*
€ 169,76*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 136,56*
€ 169,76*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 139,03*
€ 171,13*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 142,08*
€ 171,60*
51 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 163,13*
€ 200,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,13*
€ 203,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,53*
€ 198,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 164,87*
€ 196,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,36*
€ 187,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,55*
€ 177,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,03*
€ 165,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Graf
862085
ab € 167,22*
Ähnlich
Otto Graf
862086
ab € 177,60*
Ähnlich
Otto Graf
862087
ab € 192,34*
Ähnlich
Otto Graf
862089
ab € 288,99*
Ähnlich
Otto Graf
862083
ab € 127,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.