Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stapelgestell, für je 1 Raumspartank, für Behälterinhalt 300 Liter.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stapelgestell
Stapelgestell
Stapelgestell
Artikel-Nr.:
     103-594261
Hersteller:
     Otto Graf
Herst.-Nr.:
     862087
EAN/GTIN:
     4023122800385
Suchbegriffe:
Abfüllstation Fässer
Fass-Regal
Fassabfüllstation
Fassregal
Stapelgestell, für je 1 Raumspartank, für Behälterinhalt 300 Liter.

Für 1 Tank, aus lackiertem Stahlrohr, grau RAL 7001, mit Spannbändern. Tankauflagehöhe im Gestell 160 mm.
Weitere Informationen:
Material:
Stahlrohr, lackiert
Farbe:
silbergrau RAL 7001
Für Behälterinhalt:
300 Liter
Eigenschaft:
stapelbar
Produkttyp:
Gestelle
Weitere Suchbegriffe: Raumspartank-Stapelgestell, Raumspartankstapelgestell, Stapelgestell Raumspartank, Stapelregal Raumspartank, fassregal, 594261 49, Abfüllstation, Abfüllstationen, Kanisterregal, Kanisterregale, Stapelgestell, Stapelgestelle, Zubehör, Zubehöre
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 200,65*
€ 237,33*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 193,45*
€ 237,33*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 200,31*
€ 241,73*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 203,39*
€ 242,31*
€ 4,95*
ab € 231,04*
€ 272,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 241,73*
€ 287,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 231,60*
€ 275,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 229,28*
€ 272,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 220,01*
€ 261,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 212,31*
€ 252,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 200,31*
€ 238,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Graf
862084
ab € 135,43*
Ähnlich
Otto Graf
862085
ab € 168,56*
Ähnlich
Otto Graf
862086
ab € 177,92*
Ähnlich
Otto Graf
862089
ab € 289,05*
Ähnlich
Otto Graf
862083
ab € 127,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.