Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garderobenschrank-System, mit Grund- und Anbauelementen, HxBxT 1800 x 450 x 500 mm, 1 Hutboden, 1 Kleiderstange, lichtgrau, Anbauelement.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Garderobenschrank-System
Garderobenschrank-System
Garderobenschrank-System
Garderobenschrank-System
Artikel-Nr.:
     103-601482
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     601482
EAN/GTIN:
     4061753006127
Suchbegriffe:
Abteil-Schrank
Abteilschrank
Kleiderspind
Raumspar-Spind
Garderobenschrank-System, mit Grund- und Anbauelementen, HxBxT 1800 x 450 x 500 mm, 1 Hutboden, 1 Kleiderstange, lichtgrau, Anbauelement.

Umkleideschrank-System zum Kombinieren. Grund- und Anbauelemente zur Auswahl. Variable Innenausstattung. Stecksystem zur schraubenlosen Montage. Belüftung durch Lochbild in der Rückwand. Für alle Umkleidebereiche geeignet.

Der flexible Garderobenschrank zum Kombinieren: Kreieren Sie Ihren individuellen Umkleidebereich mit diesem Schranksystem aus robustem Stahl. Die Grundelemente sind in zwei Breiten verfügbar. Mit gleicher Abmessung kombinieren Sie dazu die Anbauelemente mit geöffneter Schrankseite links. Die Montage geht blitzschnell und schraubenlos im Stecksystem. Für die Innenausstattung stehen Fachböden, Hutablage und Kleiderstange in verschiedenen Kombinationen zur Auswahl. Auch die Türfarben des lichtgrauen Korpus können variiert werden. Für eine optimale Belüftung des Umkleideschranks sorgt ein Lochbild der Rückenwand. Jeder Spind kann mit einem anders schließenden Zylinderschloss abgesperrt werden. Achtung: Anbauelemente können nicht einzeln aufgestellt werden!

Zerlegte Anlieferung - leichte Montage.
Weitere Informationen:
Höhe:
1800 mm
Tiefe:
500 mm
Breite:
450 mm
Korpusfarbe:
lichtgrau RAL 7035
Türfarbe:
lichtgrau RAL 7035
Verschlussart:
Sicherheitszylinderschloss, verschiedenschließend
Anzahl Abteile:
1 Stück
Anzahl Fächer:
1 Stück
Abteilbreite:
450 mm
Material:
Stahlblech, pulverbeschichtet
Weitere Suchbegriffe: Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, abteilschrank ral7035 1 abteil, abteil schrank, abteilschrank lichtgrau, eurokraft basic, 601482 49, Garderobe, Garderoben, Garderobenschrank, Garderobenschränke, Kleiderschrank, Kleiderschränke, Kleiderspinde, Mehrzweckschrank, Mehrzweckschränke, Metallschrank, Metallschränke, Personalschrank, Personalschränke, Personalspind, Personalspinde, Schließfach, Schließfächer, Schließfachschrank, Schließfachschränke, Schrank, Schränke, Spinde, Stahlgarderobenschrank, Stahlgarderobenschränke, Stahlschrank, Stahlschränke, Stahlspinde, Umkleideschränke, Unterkunftschrank, Unterkunftschränke, Zerlegbarer Stahlspind, Zerlegbare Stahlspinde
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 160,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,20*
€ 241,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,53*
€ 233,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 194,56*
€ 231,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,78*
€ 223,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,90*
€ 217,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,61*
€ 191,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.