| |
|
| Artikel-Nr.: 103-601485 Herst.-Nr.: 601485 EAN/GTIN: 4061753006158 |
| |
|
| | |
| Garderobenschrank-System, mit Grund- und Anbauelementen, HxBxT 1800 x 450 x 500 mm, 4 Fachböden, lichtgrau, Grundelement.
Umkleideschrank-System zum Kombinieren. Grund- und Anbauelemente zur Auswahl. Variable Innenausstattung. Stecksystem zur schraubenlosen Montage. Belüftung durch Lochbild in der Rückwand. Für alle Umkleidebereiche geeignet.
Der flexible Garderobenschrank zum Kombinieren: Kreieren Sie Ihren individuellen Umkleidebereich mit diesem Schranksystem aus robustem Stahl. Die Grundelemente sind in zwei Breiten verfügbar. Mit gleicher Abmessung kombinieren Sie dazu die Anbauelemente mit geöffneter Schrankseite links. Die Montage geht blitzschnell und schraubenlos im Stecksystem. Für die Innenausstattung stehen Fachböden, Hutablage und Kleiderstange in verschiedenen Kombinationen zur Auswahl. Auch die Türfarben des lichtgrauen Korpus können variiert werden. Für eine optimale Belüftung des Umkleideschranks sorgt ein Lochbild der Rückenwand. Jeder Spind kann mit einem anders schließenden Zylinderschloss abgesperrt werden. Achtung: Anbauelemente können nicht einzeln aufgestellt werden!
Zerlegte Anlieferung - leichte Montage. Weitere Informationen: | | Höhe: | 1800 mm | Tiefe: | 500 mm | Breite: | 450 mm | Korpusfarbe: | lichtgrau RAL 7035 | Türfarbe: | lichtgrau RAL 7035 | Verschlussart: | Sicherheitszylinderschloss, verschiedenschließend | Anzahl Abteile: | 1 Stück | Anzahl Fächer: | 1 Stück | Abteilbreite: | 450 mm | Material: | Stahlblech, pulverbeschichtet |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, abteilschrank ral7035 1 abteil, abteil schrank, abteilschrank lichtgrau, eurokraft basic, 601485 49, Garderobe, Garderoben, Garderobenschrank, Garderobenschränke, Kleiderschrank, Kleiderschränke, Kleiderspinde, Mehrzweckschrank, Mehrzweckschränke, Metallschrank, Metallschränke, Personalschrank, Personalschränke, Personalspind, Personalspinde, Schließfach, Schließfächer, Schließfachschrank, Schließfachschränke, Schrank, Schränke, Spinde, Stahlgarderobenschrank, Stahlgarderobenschränke, Stahlschrank, Stahlschränke, Stahlspinde, Umkleideschränke, Unterkunftschrank, Unterkunftschränke, Zerlegbarer Stahlspind, Zerlegbare Stahlspinde |
| | |
| |