Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sortierregal, HxBxT 1864 x 615 x 420 mm, 28 Fächer DIN A4, lichtgrau RAL 7035.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sortierregal
Sortierregal
Artikel-Nr.:
     103-608958
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     608958
EAN/GTIN:
     4061753011671
Suchbegriffe:
Aufbohrer DIN 1864
DIN 1864
Postsortieranlage
Postsortierstation
Sortierregal, HxBxT 1864 x 615 x 420 mm, 28 Fächer DIN A4, lichtgrau RAL 7035.

Mit 28 Sortierfächern, davon 26 Fächer auszieh- und höhenverstellbar. Aluminium-Etikettenhalter zur individuellen Beschriftung, Führungen geeignet für DYMO-Beschriftungsbänder. Übersichtliche Präsentation und Lagerung von Prospekten und Drucksachen bis Format DIN A4.

Korpus aus stabiler, 19 mm starker, melaminharzbeschichteter Möbelplatte. Die Rückwände sind ebenfalls beschichtet, daher sind diese Schränke auch ideal als praktische Raumteiler einsetzbar. Robuster Stahlsockel, 46 mm hoch, mit höhenverstellbaren Gleitern. Sortierfächer für DIN A4, Breite x Tiefe 279 x 380 mm. Standardfachhöhe von 115 mm, durch Zusatzfachböden beliebig verringerbar.

Montierte Anlieferung.
Weitere Informationen:
Material:
Möbelplatte, melaminharzbeschichtet
Höhe:
1864 mm
Breite:
615 mm
Tiefe:
420 mm
Farbe:
lichtgrau RAL 7035
Anzahl Fächer:
28 Stück
Fachbreite:
279 mm
Fachhöhe:
115 mm
Fachtiefe:
380 mm
Papierformat:
DIN A4
Zertifikat:
Blauer Engel
Weitere Suchbegriffe: Sortierstation, Wandsortieranlage, Postsortier-Schrank, Postsortierschrank, Sortier-Schrank, Sortierschrank, Terminal-Schrank, Terminalschrank, eurokraft sortierschrank, aufbohrer din 1864, sortierstation lichtgrau, eurokraft pro, 608958 49, Büroeinrichtung, Büroeinrichtungen, Büroregal, Büroregale, Fächerregal, Fächerregale, Formularregal, Formularregale, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Ordnungssystem, Ordnungssysteme, Postsortieranlagen, Postsortierstationen, Poststellenzubehör, Postverteilerschrank, Postverteilerschränke, Postverteilung, Regal, Regale, Sortieranlage, Sortieranlagen, Sortierregal, Sortierregale, Sortierstationen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 641,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 769,72*
€ 915,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 731,74*
€ 870,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 724,42*
€ 862,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 698,35*
€ 831,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 676,02*
€ 804,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 641,30*
€ 763,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.